Stycznik nawrotny TeSys Deca, 3-biegunowy (3NO), do sterowania silnikami do 65 A/440 V AC-3/3e (30kW@400V). Jest on wyposażony w 48V 50/60Hz AC cewki, 2NO + 2NC wbudowane dodatkowe styki (styki lustrzane NC), przyłącze zasilania przez złącza śrubowe EverLink BTR, sterowanie za pomocą zacisków śrubowych. Dla prędkości pracy do 3600 cykli / godzinę i środowisk do 60 ° C, zapewnia wysoką niezawodność i trwałość. Kompaktowy (szerokość 119 mm), z mocowaniem na szynie DIN lub za pomocą śrub mocujących. Z fabrycznie okablowanymi przyłączami odwracającymi, blokadą mechaniczną (bez blokady elektrycznej). Certyfikowanych dla wielu standardów (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine)
Dane techniczne
Głębokość
120 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
119 mm
Wysokość
122 mm
Znamionowa moc pracy NEMA
29.8 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
30 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
48 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
48 - 48 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
80 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
65 A
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja
Układ nawrotny
Możliwość montażu na szynie
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
TeSys D mechanical latch block, for LC1D09-D80A, LC1DT20-DT80A contactors and CAD control relays (except devices with low consumption coils). Electrical latching and unlatching is performed applying a 42-48V control voltage pulse ( 100ms in AC, 250ms in DC). Unlatching can be manually operated. Clip-on...
Bezzwłoczny blok styków pomocniczych TeSys Deca, tylko do styczników LC.D i przekaźników sterujących CAD z cewkami AC. Zapewnia styki 1NO+1NC (z certyfikatem lustrzanym NC) o obciążalności do 10 A 690 V AC, podłączenie za pomocą zacisków śrubowych. M ocowanie boczne typu clip-on zapewnia wysoką niezawodność...
Pokrywa ochronna TeSys Deca, zapobiegająca dostępowi do ruchomego nośnika styków. Część zamienna do styczników LC1D09-D80A i LC1DT20-DT80A. Zgodność z Green Premium (RoHS/REACH).Green Premium pozwoli spełnić Twoje zobowiązania w zakresie zrównoważone go rozwoju, zapewniając produktom zgodność z przepisami...
LADN11 to dodatkowy blok styków bezzwłocznych Schneider Electric dla styczników TeSys D i TeSys F. Mocowany od przodu moduł, zapewnia kombinację styków bezzwłocznych 1NO+1NC z obciążeniem do 10A/690V AC. Może być stosowany w aplikacjach bezpieczeństwa. •Rodzaj styków p omocniczych: bezzwłoczny •Kombinacja...
LADN22 to dodatkowy blok styków pomocniczych Schneider Electric dla styczników TeSys D i TeSys F. Mocowany od przodu moduł, zapewnia kombinację styków bezzwłocznych 2NO+2NC z obciążeniem do 10A/690V AC. Może być stosowany w aplikacjach bezpieczeństwa. •Rodzaj styków po mocniczych: bezzwłoczny •Kombinacja...