LG1K 2,5-4A 230VAC Rozrusznik w obudowieSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/504978.jpg.
LG1K 2,5-4A 230VAC Rozrusznik w obudowie
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
UKŁADY BEZPIECZEŃSTWA W OBUDOWACH TESYS LG, LJ
Nr Katalogowy: 
LG1K065P708
Kod EAN: 
3389118105232
Symbol Sonepar: 
P00573339
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozrusznik w obudowie TeSys LG 2,5-4A cewka 230VAC. gama produktów: TeSys - Nazwa produktu: TeSys LG - skrócona nazwa urządzenia: LG1K - zastosowanie urządzenia: bezpieczeństwo - Kategoria użytkowania: AC-3 - elementy składowe urządzenia: rozłącznik, stycznik, wyłącznik - moc silnika w kW: 0.75 kW w 220/230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz, 1.5 kW w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz, 1.5 kW w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz - rodzaj sterowania: dźwignia napędu obrotowego wyłącznik awaryjny RED, przycisk start biały I, przycisk stop czarny O

Dane techniczne

Głębokość
165 mm
Liczba pozycji sterowniczych
2
Maksymalna temperatura otoczenia
40 °C
Moc znamionowa, 460 V, 60 Hz, 3-fazowego
1.5 kW
Szerokość
175 mm
Wysokość
165 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
2.5 - 4 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V 3-fazowego
0.75 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
1.5 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Znamionowy prąd pracy Ie
4 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-3, 400 V
4 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy, koordynacja typ 1, 480 Y/ 277 V
50000 A
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Klasa wyzwalania
KLASA 10
Stopień ochrony (IP)
IP55
Funkcja
Rozruch bezpośredni
Możliwość montażu na szynie
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Możliwość zewnętrznego kasowania
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Połączenie śrubowe
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z wyzwalaczem zwarciowym
Tak
Z obsługą magistrali
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Z bezpiecznikiem
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z transformatorem
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Koordynacja zgodnie z IEC 60947-4-3
Klasa 1
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Do wyłączania awaryjnego
Tak
Rodzaj układu rozruchowego
Rozruch bezpośredni
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar