TeSys U reversing module for vertical mounting, for the constitution of TeSys U reversing starter controllers. It provides reverse power contacts, coil control with interlocking capabilities to be supplied with 24V AC. To be used with an advanced power base LUB120 or LUB320 equipped with a Control Unit LUC*B type. To be associated with an assembling connector LU9MR1C and a control terminal block LU9M1 to complete the vertical mounting. Green Premium compliant (RoHS/REACh)
Dane techniczne
Głębokość
105 mm
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
690 - 690 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
690 - 690 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
82.5 mm
Znamionowa moc pracy NEMA
14.9 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
15 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
32 A
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja
Układ nawrotny
Możliwość montażu na szynie
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Listwa sterująca TeSys U do umieszczenia w zaawansowanych bazach energetycznych LUB120, LUB320, LUB380 do lokalnego sterowania sterownikiem rozrusznika. Do stosowania do sterowania ON/OFF jednokierunkowych aplikacji silnikowych ze sterowaniem przewodowym. Zapewnia zaciski śrubowe dostępu do styków...
TeSys U control terminal block to be inserted in power bases LUB120, LUB320, LUB380 for the centralized control of a starter controller. To be used for ON/OFF control of one direction motor applications with Modbus, Ethernet, AS-Interface remote control. It provides screw clamp terminals to connect the...
TeSys U control terminal block to be inserted in power bases LUB120, LUB320, LUB380 for the centralized control of a starter controller. To be used for ON/OFF control of one direction motor applications with Profibus DP, CANopen, DeviceNet, Advantys STB remote control. It provides screw clamp terminals...
Blok zacisków sterujących TeSys U do umieszczenia w bloku rewersyjnym LU2M* lub LU6M* w celu lokalnego przewodowego sterowania sterownikiem rozrusznika rewersyjnego. Do stosowania do sterowania FW/RV/OFF w aplikacjach silników rewersyjnych ze sterowaniem przewodowym. Zapewnia zaciski śrubowe do oprzewodowania...
TeSys U assembling connector between a reverser block LU6M* and power bases LUB120, LUB320, LUB380 in side mounting. It provides screw clamp terminals for the wiring of the FW/RV/OFF control circuit (2 directions of rotation). Requires the use of the terminal block LU9BN11 to be inserted in the power...
Złącze montażowe TeSys U pomiędzy blokiem rewersyjnym LU2M* a podstawami mocy LUB120, LUB320, LUB380 w montażu pionowym. Zapewnia zaciski śrubowe do oprzewodowania obwodu sterowania FW/RV/OFF (2 kierunki obrotów). Blok dołączony do podstawy mocy rewersyjnej LU2B12, LU2B32, LU2B38. Zgodność...
TeSys U control terminal block to be inserted in a reversing power base LU2B12*, LU2B32*, LU2B38* for the centralized control of the starter controller. To be used for ON/OFF control of reversing motor applications with Modbus, Ethernet, AS-Interface remote control. It provides screw clamp terminals...
TeSys U control terminal block to be inserted in a reversing power base LU2B12*, LU2B32*, LU2B38* for the centralized control of a starter controller. To be used for ON/OFF control of reversing motor applications with Profibus DP, CANopen, DeviceNet, Advantys STB remote control. It provides screw clamp...