LU6MB0BL 32A 24VDC BLOK NAWROTNYSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1281963.jpg.
LU6MB0BL 32A 24VDC BLOK NAWROTNY
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS ULTRA
Nr Katalogowy: 
LU6MB0BL
Kod EAN: 
3389110106183
Symbol Sonepar: 
P01272642
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TeSys U reversing module for side mounting, for the constitution of TeSys U reversing starter controllers. It provides reverse power contacts, coil control with interlocking capabilities to be supplied with 24 DC. To be used with an advanced power base LUB120, LUB320, or LUB380 equipped with a Control Unit LUC*BL type. To be associated with an assembling connector LU9MR1 and a control terminal block LU9M1 to complete the side mounting. Green Premium compliant (RoHS/REACh)

Dane techniczne

Głębokość
112 mm
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
690 - 690 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
690 - 690 V
Szerokość
44.8 mm
Wysokość
83.8 mm
Znamionowa moc pracy NEMA
14.9 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
18.5 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
38 A
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja
Układ nawrotny
Możliwość montażu na szynie
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia zasilania
DC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (NEMA)
Inne

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LU9BN11 ZŁĄCZE ZESTYKÓW CEWKI

Opis produktu

Listwa sterująca TeSys U do umieszczenia w zaawansowanych bazach energetycznych LUB120, LUB320, LUB380 do lokalnego sterowania sterownikiem rozrusznika. Do stosowania do sterowania ON/OFF jednokierunkowych aplikacji silnikowych ze sterowaniem przewodowym. Zapewnia zaciski śrubowe dostępu do styków...
Porównaj
LU9BN11
LU9BN11 ZŁĄCZE ZESTYKÓW CEWKI
Szybki podgląd: Opis i parametry
LU9BN11C ZŁĄCZE CEWKI

Opis produktu

TeSys U control terminal block to be inserted in power bases LUB120, LUB320, LUB380 for the centralized control of a starter controller. To be used for ON/OFF control of one direction motor applications with Modbus, Ethernet, AS-Interface remote control. It provides screw clamp terminals to connect the...
Porównaj
LU9BN11C
LU9BN11C ZŁĄCZE CEWKI
Szybki podgląd: Opis i parametry
LU9BN11L ZŁĄCZE CEWKI 1- KIERUNEK

Opis produktu

TeSys U control terminal block to be inserted in power bases LUB120, LUB320, LUB380 for the centralized control of a starter controller. To be used for ON/OFF control of one direction motor applications with Profibus DP, CANopen, DeviceNet, Advantys STB remote control. It provides screw clamp terminals...
Porównaj
LU9BN11L
LU9BN11L ZŁĄCZE CEWKI 1- KIERUNEK
Szybki podgląd: Opis i parametry
LU9M1 ZŁĄCZE ZESTYKÓW CEWKI

Opis produktu

Blok zacisków sterujących TeSys U do umieszczenia w bloku rewersyjnym LU2M* lub LU6M* w celu lokalnego przewodowego sterowania sterownikiem rozrusznika rewersyjnego. Do stosowania do sterowania FW/RV/OFF w aplikacjach silników rewersyjnych ze sterowaniem przewodowym. Zapewnia zaciski śrubowe do oprzewodowania...
Porównaj
LU9M1
LU9M1 ZŁĄCZE ZESTYKÓW CEWKI
Szybki podgląd: Opis i parametry
LU9MR1 BLOK NAWROTNY

Opis produktu

TeSys U assembling connector between a reverser block LU6M* and power bases LUB120, LUB320, LUB380 in side mounting. It provides screw clamp terminals for the wiring of the FW/RV/OFF control circuit (2 directions of rotation). Requires the use of the terminal block LU9BN11 to be inserted in the power...
Porównaj
LU9MR1
LU9MR1 BLOK NAWROTNY
Szybki podgląd: Opis i parametry
LU9MR1C ZŁĄCZE OKABLOWANE

Opis produktu

Złącze montażowe TeSys U pomiędzy blokiem rewersyjnym LU2M* a podstawami mocy LUB120, LUB320, LUB380 w montażu pionowym. Zapewnia zaciski śrubowe do oprzewodowania obwodu sterowania FW/RV/OFF (2 kierunki obrotów). Blok dołączony do podstawy mocy rewersyjnej LU2B12, LU2B32, LU2B38. Zgodność...
Porównaj
LU9MR1C
LU9MR1C ZŁĄCZE OKABLOWANE
Szybki podgląd: Opis i parametry
LU9MRC ZŁĄCZE CEWKI

Opis produktu

TeSys U control terminal block to be inserted in a reversing power base LU2B12*, LU2B32*, LU2B38* for the centralized control of the starter controller. To be used for ON/OFF control of reversing motor applications with Modbus, Ethernet, AS-Interface remote control. It provides screw clamp terminals...
Porównaj
LU9MRC
LU9MRC ZŁĄCZE CEWKI
Szybki podgląd: Opis i parametry
LU9MRL ZŁĄCZE CEWKI 2- KIERUNKI

Opis produktu

TeSys U control terminal block to be inserted in a reversing power base LU2B12*, LU2B32*, LU2B38* for the centralized control of a starter controller. To be used for ON/OFF control of reversing motor applications with Profibus DP, CANopen, DeviceNet, Advantys STB remote control. It provides screw clamp...
Porównaj
LU9MRL
LU9MRL ZŁĄCZE CEWKI 2- KIERUNKI
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar