DALI COUPLER LS HIGHBAY G2 Adapter czujnikLEDVANCE

files/fotob/397632.jpg.
DALI COUPLER LS HIGHBAY G2 Adapter czujnik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DALI COUPLER LS HIGHBAY G2
Nr Katalogowy: 
4062172072137
Kod EAN: 
4062172072137
Symbol Sonepar: 
P10093970
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

DALI-2 sensor coupler ze zintegrowanym czujnikiem światła HIGHBAY. Cechy produktu:
  • Coupler for integration of light and presence information in DALI installations
  • Integrated light sensor
  • Adapter for integration of High Bay or Vision Sensor for motion detection
  • . Zalety produktu:
  • DALI-2 certified
  • Adaptable light sensor sensitivity for different mounting height
  • Extended terminal section enables mains looping
  • Flexible addressing via DALI-2
  • Multiple couplers connectable to the same DALI line
  • . Obszary zastosowań:
  • Industry
  • Production halls
  • Sports halls
  • Logistic centers
  • Areas with high ceilings
  • Connection of light and presence sensors in DALI systems
  • Suitable for indoor installations
  • Production and assembly facilities
  • Open-plan offices, corridors and storage rooms
  • Corridors
  • Strip lighting in factory halls
  • . Wyposażenie / Akcesoria:
  • High Bay Sensor for big installation heights
  • Vision Sensor for wide detection range
  • Dane techniczne

    Głębokość
    37 mm
    Szerokość
    118 mm
    Wysokość
    37 mm
    Model
    Czujnik wielofunkcyjny
    Stopień ochrony (IP)
    IP20
    Kompatybilny z Amazon Alexa
    Nie
    Kompatybilny z Apple HomeKit
    Nie
    Kompatybilny z Asystentem Google
    Nie
    Obsługa przez bluetooth
    Nie
    Rodzaj sterowania
    DALI
    Z obsługą IFTTT
    Tak

    Pliki do pobrania

    Podręcznik użytkownika
    Format: pdf
    Karta katalogowa
    Format: pdf
    Deklaracja zgodności CE
    Format: pdf
    Ustawienia

    Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

    Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

    Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

    Więcej

    Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

    Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

    Więcej

    Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

    Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

    Więcej

    Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

    Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

    Więcej
    Akademia Sonepar