DALIECO CONTROL Sterownik DALIECOLEDVANCE

files/fotob/396510.jpg.
DALIECO CONTROL Sterownik DALIECO
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DALIECO CONTROL
Nr Katalogowy: 
4008321988645
Kod EAN: 
4008321988645
Symbol Sonepar: 
P01104145
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Układy sterujące do systemów sterowania oświetleniem (LMS). Cechy produktu: 2-kanałowe urządzenie sterujące za pomocą interfejsu DALI. Regulacja w zależności od światła dziennego i sterowanie oświetleniem w zależności od obecności osób. Funkcja 100 godzin świecenia dla świetlówek. Praca za pomocą standardowego przycisku lub pilota IR. Wyjścia z regulowaną proporcją równomierności natężenia oświetlenia (offset). Wyjścia z elektroniczną ochroną przed przegrzaniem, zwarciem, przeciążeniem. Podłączenie aż do 4 czujników DALIeco LS/PD LI lub 6 czujników DALI LS/PD LI. Podłączenie aż do 4 czujników światła i obecności za pomocą systemu wtyczek 4p4c. Indywidualna regulacja funkcjonalnych parametrów za pomocą pilota IR. Bezhalogenowa z poliwęglanu plastikowa obudowa. Podłączenie czujnika za pomocą wtyku 4p4c zabezpieczonego przed odwróconą biegunowością (RJ10). Zalety produktu: System z certyfikacją VDE/VDE EMC. Uproszczone uruchomienie dzięki wstępnie zdefiniowanym trybom pracy. Automatyczne i manualne ustawianie sygnału wartości zadanej. Obszary zastosowań: Biura. Sale lekcyjne. Pomieszczenia szkoleniowe. Korytarze. Możliwość montażu sufitowego lub niezależnego za pomocą zestawu ECO CI KIT. Wyposażenie / Akcesoria: Przeznaczone dla maks. 32 elektronicznych układów zasilających

Dane techniczne

Głębokość
21 mm
Szerokość
30 mm
Wysokość
21 mm
Model
Urządzenie sterujące
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Rodzaj sterowania
DALI
Z obsługą IFTTT
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar