GV2ME 17-23A Wyłącznik silnikowy z napędem przyciskowymSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1280481.jpg.
GV2ME 17-23A Wyłącznik silnikowy z napędem przyciskowym
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS DECA - FRAME 2
Nr Katalogowy: 
GV2ME21
Kod EAN: 
3389110343212
Symbol Sonepar: 
P00100714
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość
78.2 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
89 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
17 - 23 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
327 - 327 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
5.5 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
9 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
15 kA
Znamionowe napięcie pracy
230 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
23 A
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Przycisk
Zabezpieczenie termiczne
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Czułość na zanik fazy
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

GK2AF01 Płytka łączeniowa

Opis produktu

TeSys GV mounting adapter plate, for mounting a motor circuit breakers GV2 and a contactor LC1D09-D25. Item delivered with a GV1G02 flexible connection. Sold in lots of 1 unit. Green Premium compliant (RoHS/REACh)
Porównaj
GK2AF01
GK2AF01 Płytka łączeniowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
GV1 100kA Ogranicznik prądowy

Opis produktu

Blok ogranicznika prądowego TeSys GV do wyłączników silnikowych GV2L/LE/P/ME/RT. Zwiększa zdolność wyłącznika do wytrzymania prądu zwarciowego z 50 kA do 100/130 kA przy 400 V. Do montażu na wyłączniku silnikowym GV2. Zgodny z dyrektywą RoHS/REACh

Dane techniczne

Maksymalna moc pozorna
35000 VA
Znamionowy prąd ciągły Iu
63 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Ogranicznik prądu zwarciowego
Tak
Porównaj
GV1L3
GV1 100kA Ogranicznik prądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
GV1G Blok zacisków zasilających

Opis produktu

GV1G09 to blok zacisków do szyn zasilających do wyłaczników silnikowych GV/GZ do 63A
Porównaj
GV1G09
GV1G Blok zacisków zasilających
Szybki podgląd: Opis i parametry
GV2 63A 45mm Listwa łączeniowa do wyłącznika silnikowego

Opis produktu

For use with screw clamp terminal devices, it is composed of 2 tap-off outlets for the connection of 2 devices with a pitch of 45mm. To be supplied by a terminal block GV1G09 or GV2G05 (to be ordered separately)

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
2
Długość
90 mm
Liczba biegunów
3
Liczba faz
3
Liczba modułów
10
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
45
Wielkość odstępów
45 mm
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Znamionowy prąd ciągły Iu
63 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
11 kA
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Czarny
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Widełkowe
Możliwość przycięcia na wymiar
Nie
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
GV2G245
GV2 63A 45mm Listwa łączeniowa do wyłącznika silnikowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
GV2 63A 45mm Listwa łączeniowa do wyłącznika silnikowego

Opis produktu

For use with screw clamp terminal devices, it is composed of 4 tap-off outlets for the connection of 4 devices with a pitch of 45mm. To be supplied by a terminal block GV1G09 or GV2G05 (to be ordered separately)

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
4
Długość
180 mm
Liczba biegunów
3
Liczba faz
3
Liczba modułów
20
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
45
Wielkość odstępów
45 mm
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Znamionowy prąd ciągły Iu
63 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
11 kA
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Czarny
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Widełkowe
Możliwość przycięcia na wymiar
Nie
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
GV2G445
GV2 63A 45mm Listwa łączeniowa do wyłącznika silnikowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
GV2 63A 72mm Listwa łączeniowa do wyłącznika silnikowego

Opis produktu

TeSys GV busbar set, 3 phases, 63A/690V, for the upstream parallel wiring of groups of motor starters composed of GV2 motor circuit breakers or LS1D32 fuse carriers. For use with screw clamp terminal devices, it is composed of 2 tap-off outlets for the paralleling of 2 devices with a pitch of 72mm. The...

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
2
Długość
144 mm
Liczba biegunów
3
Liczba faz
3
Liczba modułów
16
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
72
Wielkość odstępów
72 mm
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Znamionowy prąd ciągły Iu
63 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
11 kA
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Czarny
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Widełkowe
Możliwość przycięcia na wymiar
Nie
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
GV2G272
GV2 63A 72mm Listwa łączeniowa do wyłącznika silnikowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
GV2 63A 72mm Listwa łączeniowa do wyłącznika silnikowego

Opis produktu

TeSys GV busbar set, 3 phases, 63A/690V, for the upstream parallel wiring of groups of motor starters composed of GV2 motor circuit breakers or LS1D32 fuse carriers. For use with screw clamp terminal devices, it is composed of 4 tap-off outlets for the paralleling of 2 devices with a pitch of 72mm. The...

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
4
Długość
288 mm
Liczba biegunów
3
Liczba faz
3
Liczba modułów
32
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
72
Wielkość odstępów
72 mm
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Znamionowy prąd ciągły Iu
63 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
11 kA
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Czarny
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Widełkowe
Możliwość przycięcia na wymiar
Nie
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
GV2G472
GV2 63A 72mm Listwa łączeniowa do wyłącznika silnikowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
GV2 Element łączący

Opis produktu

Akcesorium TeSys GV, blok łączeniowy do montażu układu rozruchowego. Do połączenia między wyłącznikiem silnikowym GV2 lub rozłącznikiem bezpiecznikowym LS1D32 a stycznikiem LC1D09-D38. Do stosowania, gdy układ jest montowany bezpośrednio na szynie DIN. Zgodność z Green Premium (RoHS/REACh...

Dane techniczne

Do liczby biegunów
3
Model
Inne
Porównaj
GV2AF3
GV2 Element łączący
Szybki podgląd: Opis i parametry
GV2AF02 Płyta montażowa

Opis produktu

TeSys GV accessory, mounting adapter plate for motor circuit breakers GV2. For mounting a GV2 on panel by screw fixing. Sold in lots of 10 units. Green Premium compliant (RoHS/REACh)
Porównaj
GV2AF02
GV2AF02 Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
GV2G Blok zacisków zasilających

Opis produktu

Listwa zaciskowa TeSys GV, 3 fazy, 63A/690V, do zasilania zestawów szyn zbiorczych GV2G. Do montażu urządzeń połączonych zestawami szyn zbiorczych, na tej samej szynie DIN i podłączonych jednym z wyjść szynowych. Może być wyposażony w ogranicznik prą du GV1L3 dla wszystkich równoległych...
Porównaj
GV2G05
GV2G Blok zacisków zasilających
Szybki podgląd: Opis i parametry
GVAD 1NC+1NO Styk bezzwłoczny i sygnalizacji awarii

Opis produktu

Blok styków pomocniczych TeSys GV do wyłączników silnikowych GV2 i GV3. Styk sygnalizacji błędu 1NO + bezzwłoczny styk pomocniczy 1NC. Styk pomocniczy bezzwłoczny o obciążalności do 6A/690V AC i 6A/240V DC. Styk sygnalizacji błędu przystosowany jest do pracy przy napięciu do 2A/240V AC...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3.3 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
GVAD1001
GVAD 1NC+1NO Styk bezzwłoczny i sygnalizacji awarii
Szybki podgląd: Opis i parametry
GVAD 1NO+1NO Styk bezzwłoczny i sygnalizacji awarii

Opis produktu

TeSys GV auxiliary contact block, 1NO fault signalling contact and 1NO instantaneous auxiliary contact, for motor circuit breakers GV2 and GV3. Instantaneous auxiliary contact rated for AC operation up to 6A/690V and DC operation up to 6A/240V DC, fault signalling contact rated for AC operation up to...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3.3 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
GVAD1010
GVAD 1NO+1NO Styk bezzwłoczny i sygnalizacji awarii
Szybki podgląd: Opis i parametry
GVAE 1NO+1NC Styki pomocnicze do wyłącznika silnikowego

Opis produktu

TeSys GV auxiliary contact block, instantaneous auxiliary contacts 1NO+1NC, for motor circuit breakers GV2 and GV3. For AC operation up to 2A/240V and DC operation up to 1A/60V DC. To be installed on front side of the circuit breaker, 1 block mounting maximum, connection by screw clamp terminals. Sold...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
0.5 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
GVAE11
GVAE 1NO+1NC Styki pomocnicze do wyłącznika silnikowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
GVAED 1NO+1NC Styki pomocnicze bezzwłoczne

Opis produktu

Styk pomocniczy TeSys Deca, dla styczników LC1D, LC1F i przekaźników sterujących CAD. Zapewnia styki 1NO+1NC o obciążalności do 10A 690V AC, zakres ustawień opóźnienia włączenia 10-180s Montaż zatrzaskowy z przodu zapewnia wysoką niezawodność i trwałość. Posiada certyfikaty zgodności...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
0.5 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
GVAED011
GVAED 1NO+1NC Styki pomocnicze bezzwłoczne
Szybki podgląd: Opis i parametry
GVAED 1NO+1NC Styki pomocnicze bezzwłoczne

Opis produktu

Blok styków montaż przedni. gama produktów: TeSys - skrócona nazwa urządzenia: GVAED - Typ produktu lub komponentu : dodatkowy blok styków - Zgodność produktu: GV3L, GV3P - kombinacja styków: 2 NO - przyłącza - zaciski: zaciski śrubowe 1 przewód 0.75...1.5 mm² - sztywność kabla: elastyczny...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
0.5 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
GVAED101
GVAED 1NO+1NC Styki pomocnicze bezzwłoczne
Szybki podgląd: Opis i parametry
GVAN 1NO+1NC Styki pomocnicze bezzwłoczne

Opis produktu

TeSys GV auxiliary contact block, instantaneous auxiliary contacts 1NO+1NC, for motor circuit breakers GV2 and GV3. For AC operation up to 6A/690V and DC operation up to 6A/240V DC. To be installed on left-hand LH side of the circuit breaker, 2 blocks mounting possible, connection by screw clamp terminals...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3.3 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
GVAN11
GVAN 1NO+1NC Styki pomocnicze bezzwłoczne
Szybki podgląd: Opis i parametry
GVAS115 Wyz.nadnap.110/115V 50Hz

Opis produktu

TeSys GV electrical trip, MX shunt release, 110-115V AC 50Hz / 127V AC 60Hz, for motor circuit breakers GV2, GV3. It trips the circuit breaker when the control voltage is applied in limits 0.7-1.1 Uc with an impulse duration greater than 20ms or a maintained signal. To be mounted on right-hand side of...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 115 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
127 - 127 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do łącznika krzywkowego
Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Porównaj
GVAS115
GVAS115 Wyz.nadnap.110/115V 50Hz
Szybki podgląd: Opis i parametry
GVAS225 Wyz.nadnap.220/240V 50Hz

Opis produktu

Wyzwalacz elektryczny TeSys GV, wyzwalacz wzrostowy MX, 220-240V AC 50Hz, do wyłączników silnikowych GV2, GV3. Wyzwala wyłącznik, gdy napięcie sterujące jest podawane w granicach 0,7-1,1 Uc z czasem trwania impulsu większym niż 20 ms lub utrzymywanym sygnałem. Do montażu po prawej stronie...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
220 - 240 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do łącznika krzywkowego
Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Porównaj
GVAS225
GVAS225 Wyz.nadnap.220/240V 50Hz
Szybki podgląd: Opis i parametry
GVAS226 Wyz.nadnap.220/240V 60Hz

Opis produktu

TeSys GV electrical trip, MX shunt release, 220-240V AC 60Hz, for motor circuit breakers GV2, GV3. It trips the circuit breaker when the control voltage is applied in limits 0.7-1.1 Uc with an impulse duration greater than 20ms or a maintained signal. To be mounted on right-hand side of the circuit breaker...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
220 - 240 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do łącznika krzywkowego
Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Porównaj
GVAS226
GVAS226 Wyz.nadnap.220/240V 60Hz
Szybki podgląd: Opis i parametry
GVAS385 Wyz.nadnap.380/400V 50Hz

Opis produktu

Wyzwalacz elektryczny TeSys GV, wyzwalacz wzrostowy MX, 380-400V AC 50Hz / 440V AC 60Hz, do wyłączników silnikowych GV2, GV3. Wyzwala wyłącznik, gdy napięcie sterujące jest podawane w granicach 0,7-1,1 Uc z czasem trwania impulsu większym niż 20 ms lub utrzymywanym sygnałem. Do montażu po...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
380 - 400 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do łącznika krzywkowego
Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Porównaj
GVAS385
GVAS385 Wyz.nadnap.380/400V 50Hz
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar