Napięcie zasilania 12÷48 V AC
Maksymalny prąd obciążenia 2 A
Sygnalizacja napięcia wyjściowego LED zielona
Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
Moment dokręcający 0,4 Nm
Temperatura pracy -25÷40°C
Wymiary 1 moduł (18 mm)
Montaż na szynie 35 mm
Stopień ochrony IP20