QUINT-DC-UPS/24DC/20 ZasilaczPHOENIX CONTACT

files/fotob/1833268.jpg.
QUINT-DC-UPS/24DC/20 Zasilacz
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2866239
Kod EAN: 
4017918959708
Symbol Sonepar: 
P00425627
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zasilacz bezprzerwowy UPS 24 V/20 A. W obszarze Download dostępne są m.in. przejrzyste tabele wyboru z prądami obciążeniowymi i czasami buforowania oraz ładowania po trybie buforowania

Dane techniczne

Ciężar
0.8 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
20 min
Głębokość
125 mm
Moc wyjściowa
20 VA
Szerokość
66 mm
Wysokość
130 mm
Zakres napięcia wejściowego
22.5 - 30 V
Zakres napięcia wyjściowego
24 - 24 V
Rodzaj napięcia
DC
Zarządzanie przez sieć
Tak
Technologia USV
Offline

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

QUINT-BAT/24DC/12AH Zasilacz

Opis produktu

Moduł akumulatorowy, ołowiowy AGM, technologia VRLA, 24 V DC, 12 Ah. Przyłącze za pomocą wtykowych końcówek kablowych,14 mm

Dane techniczne

Ciężar
9 kg
Długość
110 mm
Liczba cel
2
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
12000 Wh
Szerokość
231 mm
Temperatura otoczenia
40 - 40 °C
Wysokość łącznie z biegunem
156 mm
Pojemność C20
12000 Ah
Model
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Suche
Tak
Bateria trakcyjna
Nie
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Pakiet akumulatorowy
Tak
Do szybkiego ładowania
Tak
Obudowa z tworzywa sztucznego
Nie
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Porównaj
2866365
QUINT-BAT/24DC/12AH Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
QUINT-BAT/24DC/3.4AH Zasilacz

Opis produktu

Moduł akumulatorowy, ołowiowy AGM, technologia VRLA, 24 V DC, 4 Ah. Podłączenie za pomocą końcówek rurkowych

Dane techniczne

Ciężar
3.97 kg
Długość
123 mm
Liczba cel
2
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
4000 Wh
Szerokość
112 mm
Temperatura otoczenia
40 - 40 °C
Wysokość łącznie z biegunem
145 mm
Pojemność C20
4000 Ah
Model
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Suche
Tak
Bateria trakcyjna
Nie
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Pakiet akumulatorowy
Tak
Do szybkiego ładowania
Tak
Obudowa z tworzywa sztucznego
Nie
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Porównaj
2866349
QUINT-BAT/24DC/3.4AH Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
QUINT-BAT/24DC/7.2AH Zasilacz

Opis produktu

Moduł akumulatorowy, ołowiowy AGM, technologia VRLA, 24 V DC, 7,2 Ah. Przyłącze za pomocą wtykowych końcówek kablowych,14 mm

Dane techniczne

Ciężar
6 kg
Długość
110 mm
Liczba cel
2
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
7000 Wh
Szerokość
164 mm
Temperatura otoczenia
40 - 40 °C
Wysokość łącznie z biegunem
156 mm
Pojemność C20
7000 Ah
Model
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Suche
Tak
Bateria trakcyjna
Nie
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Pakiet akumulatorowy
Tak
Do szybkiego ładowania
Tak
Obudowa z tworzywa sztucznego
Nie
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Porównaj
2866352
QUINT-BAT/24DC/7.2AH Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
QUINT-PS-ADAPTER 182/52 Adapter do montażu na szynie

Opis produktu

Uniwersalny adapter ścienny do montażu urządzenia na stałe w przypadku silnych wibracji. Urządzenie przykręca się bezpośrednio do powierzchni montażowej. Uniwersalny adapter ścienny mocuje się na górze / na dole

Dane techniczne

Głębokość
9 mm
Szerokość
52 mm
Wysokość
182 mm
Materiał
Metal
Model
Inne
Sposób mocowania
Inne
Rodzaj adaptera szyny montażowej DIN
Prosty
Porównaj
2938235
QUINT-PS-ADAPTER 182/52 Adapter do montażu na szynie
Szybki podgląd: Opis i parametry
QUINT-PS-ADAPTERS7/2 Adapter do montażu na szynie

Opis produktu

Adapter montażowy do QUINT POWER 10A na szynie S7-300

Dane techniczne

Głębokość
11 mm
Szerokość
104 mm
Wysokość
130 mm
Materiał
Inne
Model
Inne
Sposób mocowania
Inne
Rodzaj adaptera szyny montażowej DIN
Prosty
Porównaj
2938206
QUINT-PS-ADAPTERS7/2 Adapter do montażu na szynie
Szybki podgląd: Opis i parametry
SI FORM C 25A Wkładka bezpiecznikowa płaska

Opis produktu

Bezpiecznik wtyku płaskiego, forma C, kod koloru: biały, prąd znamionowy: 25 A

Dane techniczne

Prąd znamionowy
25 A
Porównaj
0913757
SI FORM C 25A Wkładka bezpiecznikowa płaska
Szybki podgląd: Opis i parametry
UTA 107 Adapter szynowy

Opis produktu

Adapter na szynę DIN, szerokość: 52 mm, wysokość: 107 mm, głębokość: 9,6 mm

Dane techniczne

Głębokość
107 mm
Ilość modułów
0.052
Szerokość
52 mm
Wysokość
52 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Sposób mocowania
Inne
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Nie
Porównaj
2853983
UTA 107 Adapter szynowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar