SPMP/2P40 Przełącznik modułowy sieć-agregatSPAMEL

files/fotob/632205.png.
SPMP/2P40 Przełącznik modułowy sieć-agregat
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
SPMP\2P40
Kod EAN: 
5907723260078
Symbol Sonepar: 
P01732886
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

MODUŁOWY PRZEŁĄCZNIK SIEC-AGREGAT 2P 40

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Liczba stopni przełączania
2
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
415 V
Prąd znamionowy
40 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Znamionowy prąd ciągły Iu
40 A
Kompletne urządzenie w obudowie
Nie
Do montażu tablicowego
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Budowa urządzenia
Urządzenie wbudowane
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Nie
Rodzaj przełącznika
Przełącznik
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z powrotem do położenia 0
Nie
Z pozycją 0
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar