Typ transformator sieciowy
Napięcie zasilania 230 V AC
Maksymalny prąd obciążenia 1 A
Napięcie wyjściowe OUT 8 V
Moc wyjściowa 8 VA
Sprawność 85%
Masa 271 g
Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm²
Moment dokręcający 0,5 Nm
Temperatura pracy -10÷40°C
Wymiary 2 moduły (35 mm)
Montaż na szynie 35 mm
Stopień ochrony IP20