XVS10MMW Syrena 230VAC 2-tonSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/514089.jpg.
XVS10MMW Syrena 230VAC 2-ton
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XVS
Nr Katalogowy: 
XVS10MMW
Kod EAN: 
3389119045360
Symbol Sonepar: 
P00510779
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

This white multi-sound siren is part of the range Harmony type XVS multi sound sirens and alarms. It is supplied complete and pre-cabled. Supply voltage is 230V AC and degree of protection is IP 53. It features a sound with continuous or intermittent tone of 106dB at 1 m and 2 tones. It is designed for long distance indication of the operating status of a machine. It is used mainly on conveyor belts, automated industrial trucks and on the doors of electrical control panels

Dane techniczne

Głośność
106 dB
Moc
9.2 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Pobór prądu
0.04 A
Zużycie energii w trybie czuwania
0 W
Do montażu sufitowego
Nie
Do montażu ściennego
Tak
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Źródło światła
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP53
Kolor obudowy
Biały
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ze stykiem
Tak
Zgodny z EN 54-23
Nie
Rodzaj sygnału dźwiękowego
Dźwięk pulsacyjny/ciągły
Rodzaj sygnału wizualnego
Inne
Kolor klosza
Inne
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rodzaj prądu
AC/DC
Rodzaj sygnalizatora akustycznego
Klakson
Z obsługą IFTTT
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: zip
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XVS10GMW 106dB 120VAC Syrena alarmowa

Opis produktu

Syrena 2 tony biała 120V 106 dB. Gama produktów: Harmony XVS - Typ produktu lub komponentu : syrena - skrócona nazwa urządzenia: XVS

Dane techniczne

Głośność
106 dB
Napięcie znamionowe
120 - 120 V
Napięcie znamionowe
120 V
Pobór prądu
0.08 A
Do montażu sufitowego
Nie
Do montażu ściennego
Tak
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Źródło światła
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP53
Kolor obudowy
Biały
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ze stykiem
Tak
Zgodny z EN 54-23
Nie
Rodzaj sygnału dźwiękowego
Dźwięk pulsacyjny/ciągły
Rodzaj sygnału wizualnego
Inne
Kolor klosza
Inne
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rodzaj prądu
AC/DC
Rodzaj sygnalizatora akustycznego
Klakson
Z obsługą IFTTT
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Porównaj
XVS10GMW
XVS10GMW 106dB 120VAC Syrena alarmowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVS14GMW 0..105 dB biały IP53 Syrena

Dane techniczne

Częstotliwość sygnału dźwiękowego
kHz [UN]
Głośność
105 dB
Moc
12 W
Napięcie znamionowe
120 - 120 V
Napięcie znamionowe
120 V
Pobór prądu
0.1 A
Zużycie energii w trybie czuwania
12 W
Do montażu sufitowego
Nie
Do montażu ściennego
Nie
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Źródło światła
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP53
Kolor obudowy
Biały
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Zgodny z EN 54-23
Nie
Rodzaj prądu
AC
Rodzaj sygnalizatora akustycznego
Klakson
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ze stykiem
Tak
Rodzaj sygnału dźwiękowego
Programowalny
Rodzaj sygnału wizualnego
Inne
Z obsługą IFTTT
Nie
Kolor klosza
Inne
Porównaj
XVS14GMW
XVS14GMW 0..105 dB biały IP53 Syrena
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar