SIRIUS ACT 1NC Blok styków mont.pulpit.przył.śruboweSIEMENS

files/fotob/1108091.png.
SIRIUS ACT 1NC Blok styków mont.pulpit.przył.śrubowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3SU14001AA101HA0ZX90
Kod EAN: 
4047621021669
Symbol Sonepar: 
P01785984
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Blok styków z 1 elementem łączeniowym, 1NC, Styk moniturujący montaż, przyłącze śrubowe, do montażu do płyty czołowej, Z=opakowanie 150x Blok styków SIRIUS ACT do przełączania obwodów prądowych.SIRIUS ACT to jedyna w swoim rodzaju oferta urządzeń sterowniczych oraz sygnalizacyjnych mających dopuszczenia produktowe na całym świecie, dostępna w czterech nowoczesnych liniach wzorniczych wykonanych z wytrzymałego metalu oraz wysokogatunkowego tworzywa sztucznego.Innowacyjna koncepcja łączenia ułatwia montaż, dzięki czemu można go wykonać jedną ręką bez użycia żadnych specjalnych narzędzi. Do montażu wystarczają też otwory bez rowków, ponieważ 100-procentowe zabezpieczenie przed przekręceniem jest już zintegrowane w produkcie.Dzięki stałemu wysokiemu stopniowi ochrony te wytrzymałe urządzenia nadają się do użycia w przemyśle oraz na zewnątrz pomieszczeń zamkniętych. Urządzenia można czyścić myjkami wysokociśnieniowymi. Ani kurz, ani oleje, ani agresywne zasady nie są w sanie zakłócić eksploatacji.Oprócz zastosowania standardowego okablowania urządzenia można podłączać do sterownika także przez PROFINET, AS-Interface lub IO-Link. Tym samym można zredukować nakłady na okablowanie, zminimalizować źródła błędów oraz uzyskać większą elastyczność.Graficzny konfigurator online stanowi wygodne wsparcie na etapie dokonywania wyboru oraz składania zamówienia pojedynczych urządzeń, obudów oraz opisów. Dostępna jest także obszerna dokumentacja (np. podręcznik, dane 3D, schemat połączeń).Dostępne wersje: różne funkcje przełączania, różne rodzaje przyłączy i montażu, 1- i 2-bieg.SIRIUS ACT – moc w działaniu podczas sterowania i sygnalizacji. Łatwy montaż, po prostu mocny, po prostu perfekcyjny.

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar