Napięcie zasilania 9÷30 V DC
Zakres pomiarowy -50°С÷100°С
Sonda temperatury RT/RT2
Wewnętrzny czujnik temperatury KTY81-210
Maksymalny błąd pomiarowy ±1,5°С
Sygnał wyjściowy 4÷20 mA
Błąd przetwarzania ±0,5%
Długość przewodu wyjścia sygnałowego 300 m
Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
Moment dokręcający 0,4 Nm
Pobór mocy 0,8 W
Temperatura pracy -20÷50°C
Wymiary Ø 55 mm; wysokość: 13 mm
Montaż w puszce podtynkowej Ø60
Stopień ochrony IP20
Dane techniczne
Ciężar
0 kg
Temperatura otoczenia
-20 - 50 °C
Zakres pomiarowy
-50 - 100 °C
Wersja modułowa
Nie
Wyjście analogowe 0 V ... 2 V
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC