CUC-V14-C1ZNI-B/R4P8 Złącze wtykowePHOENIX CONTACT

files/fotob/1842156.jpg.
CUC-V14-C1ZNI-B/R4P8 Złącze wtykowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1422665
Kod EAN: 
4055626311357
Symbol Sonepar: 
P01864993
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącza wtykowe RJ45, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 23- 22, wyprowadzenie kabla: kątowy, Ethernet

Dane techniczne

Długość
80 mm
Głębokość
80 mm
Liczba biegunów
8
Liczba styków
8
Liczba wejść kablowych
1
Napięcie znamionowe
72 V
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.23 - 0.32 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.23 - 0.32 mm2
Prąd znamionowy In
1.75 A
Szerokość
22 mm
Temperatura otoczenia
70 - 70 °C
Wysokość
50 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 70 °C
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Z blokadą
Nie
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65/IP67
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Akcesorium
Nie
Kategoria kabla Ethernet
5
Powłoka obudowy
Inne
Z uszczelką
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Rodzaj ryglowania
Push Pull
Powłoka obudowy
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

VS-CABLE-STRIP-VARIO Urządzenie do zdejmow.izol.z przew.

Opis produktu

Narzędzie do zdejmowania izolacji
Porównaj
1657407
VS-CABLE-STRIP-VARIO Urządzenie do zdejmow.izol.z przew.
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-PPC-F1-PC-POBK Pokrywa ochronna

Opis produktu

Klapka ochronna, stopień ochrony: IP65

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
70 - 70 °C
Z blokadą
Tak
Rodzaj ryglowania
Push Pull
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Z zabezpieczeniem przed zgubieniem
Nie
Z uszczelką
Nie
Porównaj
1405316
VS-PPC-F1-PC-POBK Pokrywa ochronna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar