Napięcie zasilania 9÷30 V DC
Zakres pomiarowy -50°С÷100°С
Sonda temperatury RT/RT2
Maksymalny błąd pomiarowy ±1,5°С
Sygnał wyjściowy 0÷10 V
Błąd przetwarzania ±0,5%
Długość przewodu wyjścia sygnałowego 20 m
Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
Moment dokręcający 0,4 Nm
Pobór mocy 0,8 W
Temperatura pracy -20÷50°C
Wymiary 1 moduł (18 mm)
Montaż na szynie 35 mm
Stopień ochrony IP20
Dane techniczne
Ciężar
0 kg
Temperatura otoczenia
-20 - 50 °C
Zakres pomiarowy
-50 - 130 °C
Wersja modułowa
Tak
Wyjście analogowe 0 V ... 2 V
Nie
Z wyjściem binarnym
Nie
Wbudowane funkcje konfiguracyjne
Nie
Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA
Nie
Wyjście analogowe 0 V ... 5 V
Nie
Wyjście analogowe 0 V ... 10 V
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC