K7 160x100x350 IP66 Obudowa aluminiowaWEIDMUELLER

files/fotob/485743.jpg.
K7 160x100x350 IP66 Obudowa aluminiowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
KLIPPON K (PUSTA OBUDOWA ALUMINIOWA)
Nr Katalogowy: 
0342600000
Kod EAN: 
4008190471392
Symbol Sonepar: 
P00556002
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowa metalowa do zastosowań przemysłowych. Otwory mocujące znajdują się poza uszczelnionym obszarem. Montaż ścienny można uzyskać za pomocą otworów montażowych lub nóżek montażowych

Dane techniczne

Głębokość
100 mm
Liczba drzwi
0
Liczba zamków
0
Numer RAL
7001
Szerokość
350 mm
Wysokość
160 mm
Maks. dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z IEC 62208
0.56 N
Maks. dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z IEC 62208
5.6 N
Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208
5.04 N
Odprowadzanie ciepła (Delta T = 20 K) zgodnie z IEC/TR 60890
8 W
Stojąca
Nie
Wisząca
Tak
Kolor
Inne
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z płytą montażową
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Z drzwiami tylnymi
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Montaż pośredni
Nie
Do montażu metrycznego
Nie
Model narożny
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Montaż ścienny
Tak
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Odporność udarowa
IK09
Dach skośny
Nie
Wolnostojący
Nie
Montaż słupowy
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Model stojący przyścienny
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Tak
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

FKSCM5x8 D9/SW2,5 Śruba montażowa

Opis produktu

Śruba mocująca gwarantuje bezpieczne połączenie pomiędzy złączem i szyną prądową
Porównaj
0295900000
FKSCM5x8 D9/SW2,5 Śruba montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
HG K+POK Zawias

Opis produktu

Zawiasy obudowy, zestaw 2 sztuk. Zawiasy są przykręcane do obudowy
Porównaj
1580360000
HG K+POK Zawias
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS35X7.5 ST K7 Listwa montażowa

Opis produktu

Metalowa szyna profilowana do mocowania urządzeń elektrycznych. Szyna zaciskowa jest montowana w obudowie, skrzynce zaciskowej, na panelu lub podobnym urządzeniu

Dane techniczne

Długość
324 mm
Grubość materiału
1 mm
Odległość między osiami otworów
314 mm
Wysokość
35 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/7,5 mm
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Porównaj
8000003905
TS35X7.5 ST K7 Listwa montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar