Terminal złącza silnika łączy charakterystykę mocy większej sieci z szerokością mniejszej sieci. Wynikiem jest maksymalny prąd nominalny przy jednocześnie minimalnej wielkości. Zmniejsza to pracochłonność zakupów, logistyki oraz konstrukcji
Dane techniczne
Długość
107.5 mm
Głębokość
88 mm
Liczba poziomów
3
Liczba zacisków na poziom
2
Napięcie znamionowe
690 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 2.5 mm2
Prąd znamionowy In
22 A
Szerokość
5.1 mm
Szerokość / rozmiar rastra
5.1 mm
Wysokość
107.5 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
88 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 130 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie wtykowe
Kolor
Beżowy
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodnie z UL94
Wspornik końcowy gwarantuje stałe i pewne mocowanie do szyny i uniemożliwia ześlizgnięcie. Wspornik końcowy posiada opcję znaczenia grup i opcję mocowania wtyczek testowych
Dane techniczne
Długość
58 mm
Głębokość
36 mm
Szerokość
8 mm
Szerokość / rozmiar rastra
8 mm
Wysokość
58 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
36 mm
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj blokowania
Przykręcanie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Wspornik końcowy gwarantuje stałe i pewne mocowanie do szyny i uniemożliwia ześlizgnięcie. Wspornik końcowy posiada opcję znaczenia grup i opcję mocowania wtyczek testowych
Dane techniczne
Długość
58 mm
Głębokość
36 mm
Szerokość
8 mm
Szerokość / rozmiar rastra
8 mm
Wysokość
58 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
36 mm
Kolor
Beżowy
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj blokowania
Przykręcanie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Wspornik końcowy gwarantuje stałe i pewne mocowanie do szyny i uniemożliwia ześlizgnięcie. Wspornik końcowy posiada opcję znaczenia grup i opcję mocowania wtyczek testowych
Dane techniczne
Długość
52.6 mm
Głębokość
36.5 mm
Szerokość
6 mm
Szerokość / rozmiar rastra
6 mm
Wysokość
52.6 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
36.5 mm
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj blokowania
Bezśrubowy
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Wspornik końcowy gwarantuje stałe i pewne mocowanie do szyny i uniemożliwia ześlizgnięcie. Wspornik końcowy posiada opcję znaczenia grup i opcję mocowania wtyczek testowych
Dane techniczne
Długość
52.6 mm
Głębokość
36.5 mm
Szerokość
6 mm
Szerokość / rozmiar rastra
6 mm
Wysokość
52.6 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
36.5 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Wspornik końcowy gwarantuje stałe i pewne mocowanie do szyny i uniemożliwia ześlizgnięcie. Wspornik końcowy posiada opcję znaczenia grup i opcję mocowania wtyczek testowych
Dane techniczne
Długość
52.6 mm
Głębokość
36.5 mm
Szerokość
6 mm
Szerokość / rozmiar rastra
6 mm
Wysokość
52.6 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
36.5 mm
Kolor
Beżowy
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj blokowania
Bezśrubowy
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Płyta czołowa do ochrony przed dotykiem części czynnych bloków zaciskowych. Płyta czołowa służy również do optycznie rozpoznawalnej separacji obwodów elektrycznych w celu uniknięcia błędów w okablowaniu
Dane techniczne
Grubość
1 mm
Ścianka końcowa
Tak
Przegroda
Nie
Kolor
Beżowy
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Wspornik końcowy gwarantuje stałe i pewne mocowanie do szyny i uniemożliwia ześlizgnięcie. Wspornik końcowy posiada opcję znaczenia grup i opcję mocowania wtyczek testowych
Dane techniczne
Długość
55 mm
Głębokość
40 mm
Szerokość
8 mm
Szerokość / rozmiar rastra
8 mm
Wysokość
55 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
40 mm
Kolor
Beżowy
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94