IE-FC-SFM-CAB Pokrywa metalowaWEIDMUELLER

files/fotob/1062115.jpg.
IE-FC-SFM-CAB
         
 Pokrywa metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
INDUSTRIAL ETHERNET
Nr Katalogowy: 
2003160000
Kod EAN: 
4050118387018
Symbol Sonepar: 
P10059283
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowa komponentu z wieloma funkcjami w pojedynczej ramce. Łatwa w instalacji obudowa komponentu może być wyposażona w szeroki zakres danych, sygnałów i modułów zasilania. Kompaktowa obudowa zabezpiecza przed uderzeniami i spełnia wymagania klasy ochronności IP 65. Może ona być także wyposażona w zamek z kluczem

Dane techniczne

Głębokość
134 mm
Numer RAL
9005
Szerokość
67 mm
Wysokość
27.5 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 70 °C
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
4
Z ekranowaniem
Tak
Obudowa zestawialna
Nie
Rodzaj obudowy
Zamknięty

Produkty powiązane i akcesoria

ESG 7/20 SIRIUS WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do identyfikacji sprzętu. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Długość
0.8 mm
Szerokość
20 mm
Wysokość
7 mm
Kolor
Biały
Przezroczysty
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Model samoprzylepny
Nie
Magnetyczny
Nie
Porównaj
1736181044
ESG 7/20 SIRIUS WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE-FC-PWPC Zabezpieczone przed dotknięciem

Opis produktu

W celu zwiększenia bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom w trakcie prac dotyczących obudowy, zaleca się zastosowanie zabezpieczenia przed dotknięciem niebezpiecznych obszarów obudowy. Zabezpieczenie przed dotknięciem uniemożliwia niezamierzone dotknięcie niebezpiecznych elementów znajdujących...

Dane techniczne

Szerokość
47.5 mm
Wysokość
45 mm
Materiał
Inne
Wykończenie powierzchni
Inne
Porównaj
1450820000
IE-FC-PWPC Zabezpieczone przed dotknięciem
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE-KO-HAT Praska ręczna

Opis produktu

Do wykonywania wycięć w szafkach sterowania znakomicie nadają się narzędzia do dziurkowania marki Weidmüller. Mogą być one wykorzystane do przepustów kablowych PG, przepustów typu M oraz do przepustów specjalnych
Porównaj
1966810000
IE-KO-HAT Praska ręczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SD 0,4x2,5x75 Wkrętak płaski

Opis produktu

Wkrętak płaski

Dane techniczne

Długość całkowita
180 mm
Długość klingi
75 mm
Grubość trzpienia
0.4 mm
Szerokość trzpienia
2.5 mm
Model
Prosty
Izolacja do 1000 V
Nie
Model precyzyjny
Tak
Antymagnetyczne
Nie
Trzpień sześciokątny
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Wykonanie części chwytnej
Inne
Chwytak śrub
Nie
Model nieiskrzący
Nie
Porównaj
9009030000
SD 0,4x2,5x75 Wkrętak płaski
Szybki podgląd: Opis i parametry
SDK PZ1 Wkrętak krzyżakowy

Opis produktu

Śrubokręt specjalny wyróżnia się specjalną końcówką, łączącą elementy śrubokręta płaskiego i krzyżakowego. Umożliwia to przenoszenie bardzo wysokich momentów pod warunkiem zastosowania odpowiednich śrub

Dane techniczne

Długość całkowita
191 mm
Długość klingi
80 mm
Rozmiar
1
Certyfikat VDE
Nie
Model precyzyjny
Tak
Chwytak śrub
Nie
Model nieiskrzący
Nie
System przykręcania
Pozidriv PZ
Wykonanie części chwytnej
Inne
Antymagnetyczne
Nie
Trzpień sześciokątny
Nie
Porównaj
9008530000
SDK PZ1 Wkrętak krzyżakowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SM 27/18 K MC NE GR Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do identyfikacji sprzętu. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Długość
1 mm
Szerokość
27 mm
Wysokość
18 mm
Kolor
Szary
Magnetyczny
Nie
Model samoprzylepny
Tak
Przezroczysty
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Porównaj
1073340000
SM 27/18 K MC NE GR Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
SM 27/18 K MC NE SI Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do identyfikacji sprzętu. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Długość
1 mm
Szerokość
27 mm
Wysokość
18 mm
Kolor
Srebro
Model samoprzylepny
Tak
Przezroczysty
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Magnetyczny
Nie
Porównaj
1713760000
SM 27/18 K MC NE SI Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
SM 27/18 K WS NEUTRAL Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do identyfikacji sprzętu. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Długość
1 mm
Szerokość
27 mm
Wysokość
18 mm
Kolor
Biały
Magnetyczny
Nie
Model samoprzylepny
Tak
Przezroczysty
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Porównaj
1707270000
SM 27/18 K WS NEUTRAL Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar