Charakterystyka ogólna:
Ogrzewanie i wentylacja w rozdzielnicach i szafach
Parametry produktu:
Wentylator z plastikowymi kratkami- Stopień ochrony: IP54 - IK08
- Redukuje zewnętrzny wymiar (7 do 10 mm)
- Wentylator montowany na zewnątrz szafy
- Montowanie przy użyciu śrub na panelu o szerokości 1 do 4 mm
- Drugie ujście może być zainstalowane w celu podniesienia przepływności powietrza oraz w celu zoptymalizowania wentylacji w szafie
- 230 V - 50/60 Hz
240/450 m3/ h:- Przepływności: 240 m3/h z zainstalowanymi kratkami oraz filtrem przeciw insektom450m3/h bez kratek i filtru
- Dostarczane z 2 kratkami wentylacyjnymi 250x250 mm oraz filtrem z pianki syntetycznej
- Kolor: RAL 7035
Dane techniczne
Głębokość
123 mm
Liczba wentylatorów
1
Moc znamionowa
29 W
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
230 - 240 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
230 - 240 V
Numer RAL
7035
Szerokość
250 mm
Wolny przepływ powietrza
240 m³/h
Wysokość
250 mm
Kolor
Szary
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Stopień ochrony (IP)
IP54
Do montażu rackowego 19 cali (482,6 mm)
Nie
Montaż wnękowy
Tak
Wentylator dachowy
Nie
Wentylator o konstrukcji wpuszczanej
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC