ALTISLEDG3 GB 396L120 200-440 DA Układ zasilającyTHORN

files/fotob/1191717.jpg.
ALTISLEDG3 GB 396L120 200-440 DA Układ zasilający
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ALTIS
Nr Katalogowy: 
96631232
Symbol Sonepar: 
P01787545
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Programowalny, stałoprądowy zasilacz LED o mocy 1500 W i klasie bezpieczeństwa elektrycznego I, z interfejsem 1200 mA, 3 niezależnymi kanałami wyjściowymi i obudową o szczelności IP66, nadający się do stosowania przy transmisjach TV. Przeznaczony do projektora Altis z 396 diodami LED, montowany poza nim w maksymalnej odległości 200 m. Znamionowe napięcie wejściowe: 200 - 440, prąd wyjścia 1200 mA, z pojedynczym kanałem programowalnym DALI 2. Spełnia wymogi normy IEEE 1789 dotyczącej zalecanych praktyk w związku z migotaniem LED, toteż nadaje się do filmowania w bardzo zwolnionym tempie. Ochrona przeciwprzepięciowa do 10 kV dla trybu wspólnego i różnicowego. Połączenie z siecią elektroenergetyczną przez listwy zaciskowe. Sieć ta musi być wyposażona w bezpieczniki zgodne z miejscowymi przepisami bezpieczeństwa. Waga: waga: 6,2 kg
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar