Obudowa stojąca SFHD firmy Schneider Electric o numerze katalogowym NSYSFHD20840 i wymiarach 2000 x 800 x 400mm. Obudowy z serii SFHD charakteryzują się odpornością na korozję (do poziomu C4H zgodnie z normą ISO 4:2018) i promieniowanie UV, dzięki czemu są odpowiednie do zastosowań w trudnych warunkach. Obudowy wykonane są ze stali HD z powłoką ant ykorozyjną w kolorze szarym RAL 7035. Ich temperatura pracy to -40...80ºC, stopień ochrony mechanicznej: IK10 zgodnie z normą IEC 62262. Obudowy stojące posiadają stopień ochrony IP55. Można je zamocować bezpośrednio na podłodze za pomocą opcjonalnego cokołu, maksymalne obciążenie zgodnie z IEC 62208: 1000 kg. Obudowa dostarczana jest bez paneli b ocznych, które należy zamówić osobno. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2
Dane techniczne
Głębokość
430 mm
Liczba drzwi
1
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
800 mm
Wysokość
2062 mm
Maks. dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z IEC 62208
60 N [kg/m2]
Maks. dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z IEC 62208
1000 N [kg/m2]
Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208
300 N [kg/m2, max 500 kg intermediate position, max 600 kg in the back]
Stojąca
Tak
Wisząca
Nie
Montaż podłogowy
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z pokrywą
Nie
Z płytą montażową
Nie
Montaż podtynkowy
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do montażu metrycznego
Tak
Montaż pośredni
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Montaż słupowy
Nie
Model narożny
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Przetłoczenia
Nie
Odporność udarowa
IK10
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Model stojący przyścienny
Tak
Dach skośny
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Wolnostojący
Nie
Montaż powierzchniowy
Tak
Zestawialne
Tak
Montaż ścienny
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Do montażu na zewnątrz
Tak
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Ocynkowana, pełna płyta montazowa firmy Schneider Electric o numerze katalogowym NSYMP208 i wymiarach 2000x800mm. Płyta jest kompatybilna z obudowami z serii PanelSeT SM oraz PanelSeT SF. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w...
Uchwyty mocujące na ścianie ze stali nierdzewnej do Spacial 3D 4 sztuki. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria do mocowania - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: tył obudowy - typ akcesoriów instalacyjnych: pozycja pozioma lub...
Bok cokołu Spacial HD z otworami wentylacyjnymi IP55 200x 400mm. gama produktów: Spacial - Zastosowanie produktu: napowietrzny do zastosowań ciężkich - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przeznaczone dla obudowy - Typ produktu lub komponentu : wentylowany bok cokołu - zastosowanie...
Zestaw boku cokołu Spacial SMX/SFX z otworem szczotkowym 304L IP55 200x 400mm. gama produktów: Spacial - Zastosowanie produktu: napowietrzny do zastosowań ciężkich - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przeznaczone dla obudowy - Typ produktu lub komponentu : bok cokołu - zastosowanie...
Przód i tył cokołu Spacial SMX/SFX AISI 304L IP55 200x 800mm. gama produktów: Spacial - Zastosowanie produktu: napowietrzny do zastosowań ciężkich - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przeznaczone dla obudowy - Typ produktu lub komponentu : przód cokołu - zastosowanie urządzenia:...
Moduł dachowy wentylowany firmy Schneider Electric o numerze katalogowym NSYSFCVR84HD oraz wymiarach 800 x 400mm. Przeznaczony do obudów z serii Spacial SFHD. Moduł wykonany jest ze stali z powłoką antykorozyjną w kolorze szarym RAL7035. Moduł umożliwia napowietrzanie obudowy od góry (H = 95...