SK 203m3/h 230VAC EC WentylatorRITTAL

files/fotob/390871.jpg.
SK 203m3/h 230VAC EC Wentylator
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3241500
Kod EAN: 
4028177652026
Symbol Sonepar: 
P01560304
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SK Wentylator filtrujący TopTherm, 230 m³/h, 200/-240 V, 1~, 50/60 Hz, SxW: 255x255 mm, technologia EC

Dane techniczne

Liczba wentylatorów
1
Moc znamionowa
16 W
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
200 - 240 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
200 - 240 V
Numer RAL
7035
Szerokość
255 mm
Wolny przepływ powietrza
230 m3/h
Wysokość
255 mm
Kolor
Szary
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Mocowanie zatrzaskowe
Stopień ochrony (IP)
IP54
Z filtrem
Nie
Wentylator o konstrukcji wpuszczanej
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Do montażu rackowego 19 cali (482,6 mm)
Nie
Wymuszona cyrkulacja powietrza
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Wentylator dachowy
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

DO SK.3240 Zaślepka na wycięcie

Opis produktu

SK Zaślepka do wentylatora filtrującego/filtra wylotowego, SK 3240/3241, Tworzywo sztuczne, Kolor: Antracyt

Dane techniczne

Głębokość
15 mm
Numer RAL
270
Szerokość
214 mm
Wysokość
214 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Inne
Miejsce montażu
Inne
Porównaj
3240020
DO SK.3240 Zaślepka na wycięcie
Szybki podgląd: Opis i parametry
DO SK.3240.080 Osłona przed wodą

Opis produktu

SK Osłona przed wodą strumieniową do wentylatorów filtrujących i filtrów wylotowych SK 3240/3241, SxWxG: 282x390x85 mm, Stal nierdzewna, silikon

Dane techniczne

Głębokość
85 mm
Numer RAL
294
Szerokość
282 mm
Wysokość
390 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Z przejściem na przewody
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Z odpowietrznikiem
Nie
Porównaj
3240080
DO SK.3240.080 Osłona przed wodą
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

SK Mata filtracyjna do wentylatorów filtrujących SK 3240/3241, w dozowniku SxWxG: 221x221x17 mm, Klasa filtra: G3

Dane techniczne

Głębokość
17 mm
Szerokość
221 mm
Wysokość
221 mm
Kolor
Biały
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Klasa filtra
G3
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z matą filtracyjną
Tak
Porównaj
3172105
SK (50szt) Mata filtracyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK (5szt) Mata filtracyjna

Opis produktu

SK Mata filtracyjna do wentylatorów filtrujących SK 3240/3241, SxWxG: 221x221x17 mm, Klasa filtra: G3

Dane techniczne

Głębokość
17 mm
Szerokość
221 mm
Wysokość
221 mm
Kolor
Biały
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Klasa filtra
G3
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z matą filtracyjną
Tak
Porównaj
3172100
SK (5szt) Mata filtracyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK 3241-3245 Jedn. sterująca dla wentylatora filt.

Opis produktu

SK Regulator prędkości obrotowej, do wentylatorów filtrujących, SK 3240/3241/3243/3244.500, 3245, 100-250 V

Dane techniczne

Liczba faz
3
Numer RAL
270
Sposób działania
Pokrętło
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Styk przełączny
Tak
Płynna regulacja mocy
Tak
Element podstawowy bez pokrywy
Tak
Podświetlenie
Brak
Z czujnikiem temperatury
Tak
Porównaj
3235440
SK 3241-3245 Jedn. sterująca dla wentylatora filt.
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK Higrostat

Opis produktu

SK Higrostat, 24-230 V, 1~, 24-48 V (DC), SxWxG: 71x71x33.5 mm

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy In
5 A
Zakres regulacji dla względnej wilgotności powietrza
50 - 100 %
Rodzaj funkcji przełączania
Styk przełączny
Sposób montażu
Inne
Z wyświetlaczem cyfrowym
Nie
Porównaj
3118000
SK Higrostat
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK Termostat

Opis produktu

SK Regulator temperatury wewnętrznej w szafie sterowniczej, 24 V, 48 V, 60 V, 115 V, 230 V, 1~, 24 V, 48 V, 60 V (DC), SxWxG: 71x71x33.5 mm

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy In
10 A
Zakres regulacji temperatury
5 - 60 °C
Rodzaj funkcji przełączania
Styk przełączny
Sposób montażu
Inne
Z higrostatem
Nie
Z wyświetlaczem cyfrowym
Nie
Porównaj
3110000
SK Termostat
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK Wskaźnik/reg.temp.cyfrowy

Opis produktu

SK Wskaźnik i regulator temperatury, 100-230 V, 1~, 50/60 Hz, 24-60 V (DC), Głębokość montażowa: 100 mm

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy In
6 A
Zakres regulacji temperatury
5 - 55 °C
Rodzaj funkcji przełączania
Styk przełączny
Sposób montażu
Inne
Z higrostatem
Nie
Z wyświetlaczem cyfrowym
Nie
Porównaj
3114200
SK Wskaźnik/reg.temp.cyfrowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar