SK 20m3/h 115VAC WentylatorRITTAL

files/fotob/723475.jpg.
SK 20m3/h 115VAC Wentylator
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3237110
Kod EAN: 
4028177651593
Symbol Sonepar: 
P01259167
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SK Wentylator filtrujący TopTherm, 20/25 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, SxW: 116.5x116.5 mm

Dane techniczne

Liczba wentylatorów
1
Moc znamionowa
11 W
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
115 - 115 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
115 - 115 V
Numer RAL
7035
Szerokość
116.5 mm
Wolny przepływ powietrza
20 m3/h
Wysokość
116.5 mm
Kolor
Szary
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Mocowanie zatrzaskowe
Stopień ochrony (IP)
IP54
Z filtrem
Nie
Wentylator o konstrukcji wpuszczanej
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Do montażu rackowego 19 cali (482,6 mm)
Nie
Wymuszona cyrkulacja powietrza
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Wentylator dachowy
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SK 100-230V 50/60Hz REGULATOR PR.OBR.Z KONTR.TEMP.

Opis produktu

SK Regulator obrotów, 100-230 V, SxWxG: 105x90.5x60.2 mm

Dane techniczne

Głębokość
60.2 mm
Liczba faz
3
Numer RAL
270
Szerokość
105 mm
Wysokość
90.5 mm
Sposób działania
Pokrętło
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Styk przełączny
Tak
Płynna regulacja mocy
Tak
Element podstawowy bez pokrywy
Tak
Podświetlenie
Brak
Z czujnikiem temperatury
Tak
Porównaj
3120200
SK 100-230V 50/60Hz REGULATOR PR.OBR.Z KONTR.TEMP.
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK 3237.1xx Filtr wylotowy

Opis produktu

SK Filtr wylotowy, dla wentylatorów filtrujących, SxWxG: 116.5x116.5x16 mm

Dane techniczne

Głębokość
16 mm
Przepływ powietrza
25 m3/h
Szerokość
116.5 mm
Wysokość
116.5 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z matą filtracyjną
Tak
Porównaj
3237200
SK 3237.1xx Filtr wylotowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK 3237.xxx Osłona przed wodą

Opis produktu

SK Osłona przed wodą strumieniową do wentylatorów filtrujących i filtrów wylotowych SK 3237, SxWxG: 150x230x40 mm, Stal nierdzewna, silikon

Dane techniczne

Głębokość
40 mm
Numer RAL
294
Szerokość
150 mm
Wysokość
230 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Z przejściem na przewody
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Z odpowietrznikiem
Nie
Porównaj
3237080
SK 3237.xxx Osłona przed wodą
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK 3237/3321 Mata filtracyjna

Opis produktu

SK Mata filtracyjna do wentylatorów filtrujących SK 3237, w dozowniku, SxWxG: 89x89x10 mm, Klasa filtra G2

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Szerokość
89 mm
Wysokość
89 mm
Kolor
Biały
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Klasa filtra
G2
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z matą filtracyjną
Tak
Porównaj
3321705
SK 3237/3321 Mata filtracyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK 89x89x10 (5szt) Mata filtracyjna

Opis produktu

SK Mata filtracyjna do wentylatorów filtrujących SK 3237, SxWxG: 89x89x10 mm, Klasa filtra G2

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Szerokość
89 mm
Wysokość
89 mm
Kolor
Biały
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Klasa filtra
G2
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z matą filtracyjną
Tak
Porównaj
3321700
SK 89x89x10 (5szt) Mata filtracyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK Higrostat

Opis produktu

SK Higrostat, 24-230 V, 1~, 24-48 V (DC), SxWxG: 71x71x33.5 mm

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy In
5 A
Zakres regulacji dla względnej wilgotności powietrza
50 - 100 %
Rodzaj funkcji przełączania
Styk przełączny
Sposób montażu
Inne
Z wyświetlaczem cyfrowym
Nie
Porównaj
3118000
SK Higrostat
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK Termostat

Opis produktu

SK Regulator temperatury wewnętrznej w szafie sterowniczej, 24 V, 48 V, 60 V, 115 V, 230 V, 1~, 24 V, 48 V, 60 V (DC), SxWxG: 71x71x33.5 mm

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy In
10 A
Zakres regulacji temperatury
5 - 60 °C
Rodzaj funkcji przełączania
Styk przełączny
Sposób montażu
Inne
Z higrostatem
Nie
Z wyświetlaczem cyfrowym
Nie
Porównaj
3110000
SK Termostat
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK Wskaźnik/reg.temp.cyfrowy

Opis produktu

SK Wskaźnik i regulator temperatury, 100-230 V, 1~, 50/60 Hz, 24-60 V (DC), Głębokość montażowa: 100 mm

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy In
6 A
Zakres regulacji temperatury
5 - 55 °C
Rodzaj funkcji przełączania
Styk przełączny
Sposób montażu
Inne
Z higrostatem
Nie
Z wyświetlaczem cyfrowym
Nie
Porównaj
3114200
SK Wskaźnik/reg.temp.cyfrowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar