WENTYLATOR 165m3/h 48VDC IP54 WENTYLATOR 165m3/h 48VDC IP54SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/508570.jpg.
WENTYLATOR 165m3/h 48VDC IP54 WENTYLATOR 165m3/h 48VDC IP54
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CLIMASYS CV
Nr Katalogowy: 
NSYCVF165M48DPF
Kod EAN: 
3606480151279
Symbol Sonepar: 
P01545148
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Wentylator ClimaSys 165m3/h IP54 48VDC. gama produktów: ClimaSys - Nazwa produktu: ClimaSys CV - Typ produktu lub komponentu : wentylator - typ filtra wentylacyjnego: standard

Dane techniczne

Głębokość
104 mm
Liczba wentylatorów
1
Moc znamionowa
8.7 W
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
48 - 48 V
Napięcie pracy dla DC
48 - 48 V
Numer RAL
7035
Poziom hałasu
51 dB(A)
Szerokość
248 mm
Wolny przepływ powietrza
165 m³/h
Wysokość
268 mm
Kolor
Szary
Rodzaj napięcia
DC
Sposób montażu
Mocowanie zatrzaskowe
Stopień ochrony (IP)
IP54
Do montażu rackowego 19 cali (482,6 mm)
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Z pokrywą ochronną
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
13
Wymuszona cyrkulacja powietrza
Tak
Wentylator dachowy
Nie
Z filtrem
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wentylator o konstrukcji wpuszczanej
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

216x62mm Kratka wentylatora

Opis produktu

Kratka wentylacyjna metalowa ClimaSys 216x 62mm. gama produktów: ClimaSys - Nazwa produktu: ClimaSys CA - Typ produktu lub komponentu : płyta żaluzji metalowej - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria systemów wentylacji - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: system...

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
800 mm
Maksymalna liczba wentylatorów
1
Szerokość
90 mm
Szerokość montażowa w szafie
62 mm
Wysokość
244 mm
Materiał
Stal
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Lakierowanie
Z wbudowanym filtrem
Nie
Porównaj
NSYCAG216X62M
216x62mm Kratka wentylatora
Szybki podgląd: Opis i parametry
DASZEK WENTYLACYJNY 228x228mm

Opis produktu

Daszek wentylacyjny ClimaSys. gama produktów: ClimaSys - Nazwa produktu: ClimaSys CA - Typ produktu lub komponentu : wyciąg górny - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria systemów wentylacji - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: system wentylacji ClimaSys - miejsce...

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
800 mm
Maksymalna liczba wentylatorów
1
Szerokość
340 mm
Szerokość montażowa w szafie
228 mm
Wysokość
90 mm
Materiał
Stal
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Stopień ochrony (IP)
IP54
Wykończenie powierzchni
Lakierowanie
Z wbudowanym filtrem
Nie
Porównaj
NSYCAC228RMF
DASZEK WENTYLACYJNY 228x228mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
DASZEK WENTYLATORA 223x223mm IP55 INOX

Opis produktu

Kratka otworu ze stali nierdzerwnej z filtrem ClimaSys 125x125mm IP55. gama produktów: ClimaSys - Nazwa produktu: ClimaSys CA - Typ produktu lub komponentu : osłona uszczelniająca - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria systemów wentylacji

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
800 mm
Maksymalna liczba wentylatorów
1
Szerokość
305 mm
Szerokość montażowa w szafie
125 mm
Wysokość
350 mm
Materiał
Stal nierdzewna
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Stopień ochrony (IP)
IP55
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Z wbudowanym filtrem
Tak
Porównaj
NSYCAP223LXF
DASZEK WENTYLATORA 223x223mm IP55 INOX
Szybki podgląd: Opis i parametry
FILTR WYMIENNY 133x158

Opis produktu

Filtr ClimaSys przeciw owadom 133x 158mm. gama produktów: ClimaSys - Nazwa produktu: ClimaSys CA - Typ produktu lub komponentu : filtr - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria systemów wentylacji - typ filtra wentylacyjnego: przeciw owadom

Dane techniczne

Głębokość
0.6 mm
Szerokość
133 mm
Wysokość
158 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj wentylacji
Centralny nawiew i wywiew
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Klasa filtra
Inne
Z matą filtracyjną
Tak
Porównaj
NSYCAF130X110X
FILTR WYMIENNY 133x158
Szybki podgląd: Opis i parametry
FILTR WYMIENNY 223x223mm

Opis produktu

Filtr ClimaSys EMC 223x 223mm. gama produktów: ClimaSys - Nazwa produktu: ClimaSys CA - Typ produktu lub komponentu : filtr - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria systemów wentylacji - typ filtra wentylacyjnego: filtr zapasowy

Dane techniczne

Głębokość
8 mm
Szerokość
212 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
35 °C
Wysokość
212 mm
Kolor
Biały
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Rodzaj wentylacji
Centralny nawiew i wywiew
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Tak
Klasa filtra
Inne
Z matą filtracyjną
Tak
Porównaj
NSYCAF223L55
FILTR WYMIENNY 223x223mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
FILTR WYMIENNY 228x228mm

Opis produktu

Prisma P filter for roof outlet grille or fan roof. 223 x 223mm cut-out. External is 268 x 248 mm. Thermal management accessory. Compatible with ClimaSys CV. On hood of device mounting. Hood for natural airing IP54. IP54 protection. Set of 5

Dane techniczne

Głębokość
200 mm
Szerokość
228 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
35 °C
Wysokość
228 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Z matą filtracyjną
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Klasa filtra
Inne
Rodzaj wentylacji
Centralny nawiew i wywiew
Porównaj
NSYCAF228R
FILTR WYMIENNY 228x228mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
FILTR WYMIENNY 291x291

Opis produktu

Filtr ClimaSys dachowy 220x 80mm. gama produktów: ClimaSys - Nazwa produktu: ClimaSys CA - Typ produktu lub komponentu : filtr - Zastosowanie produktu: napowietrzny do zastosowań ciężkich - zgodność gamy: ClimaSys CV, Spacial S3HD, Spacial SFHD, Thalassa PHD - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych:...

Dane techniczne

Głębokość
190 mm
Liczba wentylatorów
1
Szerokość
220 mm
Wysokość
80 mm
Kolor
Biały
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Klasa filtra
G2
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Rodzaj wentylacji
Zdecentralizowany nawiew i wywiew
Z matą filtracyjną
Tak
Porównaj
NSYCAF190
FILTR WYMIENNY 291x291
Szybki podgląd: Opis i parametry
FILTR WYMIENNY do FS85,VF85

Opis produktu

Filtr ClimaSys drobnosiatkowy 150x 170mm. gama produktów: ClimaSys - Nazwa produktu: ClimaSys CA - Typ produktu lub komponentu : filtr - zgodność gamy: ClimaSys CV, P25M - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria systemów wentylacji - typ filtra wentylacyjnego: G3 M1

Dane techniczne

Głębokość
8 mm
Szerokość
114 mm
Wysokość
114 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Klasa filtra
G3
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Rodzaj wentylacji
Centralny nawiew i wywiew
Z matą filtracyjną
Tak
Porównaj
NSYCAF125T
FILTR WYMIENNY do FS85,VF85
Szybki podgląd: Opis i parametry
KIESZEŃ NA DOKUMENTY A3 35mm

Opis produktu

Kieszeń na dokumenty firmy Schneider Electric o numerze katalogowym NSYDPA3. Kieszeń jest wykonana z tworzywa w kolorze szarym RAL7035, jej wymiary to 285x476x35mm. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności...

Dane techniczne

Głębokość
35 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
476 mm
Szerokość montażowa w szafie
476 mm
Wysokość
285 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kieszeń na schematy
Mocowanie samoprzylepne
Tak
Przezroczysty
Nie
Porównaj
NSYDPA3
KIESZEŃ NA DOKUMENTY A3 35mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
KIT IP55 Al+Zn 223x223mm KIT IP55 Al+Zn 223x223mm

Opis produktu

Kratka otworu alucynk z filtrem ClimaSys 223x223mm IP55. gama produktów: ClimaSys - Nazwa produktu: ClimaSys CA - Typ produktu lub komponentu : osłona uszczelniająca - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria systemów wentylacji

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
800 mm
Maksymalna liczba wentylatorów
1
Szerokość
305 mm
Szerokość montażowa w szafie
223 mm
Wysokość
350 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Stopień ochrony (IP)
IP55
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Z wbudowanym filtrem
Tak
Porównaj
NSYCAP223LZF
KIT IP55 Al+Zn 223x223mm KIT IP55 Al+Zn 223x223mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
KRATKA WENTYLACYJNA IP45 38mm

Opis produktu

NSYCAG38LP to plastikowa żaluzja wentylacyjna, zgodna z gamą produktów Thalassa. Żaluzja posiada stopień ochrony IP 45 i jest w kolorze białym, średnica otworu 38mm. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności...

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
800 mm
Maksymalna liczba wentylatorów
1
Szerokość
63 mm
Szerokość montażowa w szafie
38 mm
Wysokość
63 mm
Średnica
38 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Stopień ochrony (IP)
IP45
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Z wbudowanym filtrem
Nie
Porównaj
NSYCAG38LP
KRATKA WENTYLACYJNA IP45 38mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYCAG12LPH2 Zawór ciśnienia

Opis produktu

Zawór przeciw skraplaniu ClimaSys M12 120l/h. gama produktów: ClimaSys - Nazwa produktu: ClimaSys CA - zgodność gamy: Thalassa PLM, Thalassa PLS, Thalassa TBP, Thalassa TBS - Typ produktu lub komponentu : zawór nadmiarowy ciśnienia - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria systemów...

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
800 mm
Maksymalna liczba wentylatorów
1
Szerokość
140 mm
Szerokość montażowa w szafie
30 mm
Wysokość
30 mm
Średnica
10 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Stopień ochrony (IP)
IP68
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Z wbudowanym filtrem
Nie
Porównaj
NSYCAG12LPH2
NSYCAG12LPH2 Zawór ciśnienia
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYCVAC200 2m Kabel połączeniowy wentylatora

Opis produktu

Kabel połączeniowy do wentylatora L=2m. gama produktów: ClimaSys - Typ produktu lub komponentu : kabel do podłączenia wentylatora

Dane techniczne

Głębokość
35 mm
Numer RAL
9005
Szerokość
140 mm
Wysokość
120 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kanał kablowy
Porównaj
NSYCVAC200
NSYCVAC200 2m Kabel połączeniowy wentylatora
Szybki podgląd: Opis i parametry
ŚRUBY DYSTANSOWE (4szt) DO WENTYLACJI DACHOWEJ

Opis produktu

Spacial SF ventilation elevator for roof of suitable enclosure. H is 26 mm. Allows lifting of the enclosures roof, facilitating its natural ventilation. Mounting on top of enclosure. Fixing by screw type M12 on roof. Steel made, zinc-coated surface finish. IP20 protection. 4 elevation brackets

Dane techniczne

Głębokość
18.9 mm
Szerokość
21.8 mm
Wysokość
23 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Element dystansowy
Model
Element dystansowy
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
NSYRE26
ŚRUBY DYSTANSOWE (4szt) DO WENTYLACJI DACHOWEJ
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar