GST-15 15mm (10mb) Wąż spiralnyTRYTYT

files/fotob/1191407.png.
GST-15 15mm (10mb) Wąż spiralny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
GST-15
Kod EAN: 
8595055700156
Symbol Sonepar: 
P00085519
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wąż spiralny GST do oplotu wiązek przewodów. Przeznaczony jest do utrzymywania przewodów umieszczanych w urządzeniach elektrycznych w formie wiązki, jak również zwiększa mechaniczną ochronę i ułatwia mocowanie. Charakteryzują się doskonałymi właściwościami izolacyjnymi, dużą elastycznością i siłą oplotu. Do stosowania wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Szybkie i łatwe w montażu, mogą być wielokrotnego użytku

Dane techniczne

Grubość ściany
2 mm
Szerokość spirali
18.2 mm
Temperatura pracy, krótkotrwała
95 °C
Zakres temperatur pracy
-30 - 70 °C
Średnica nominalna
15 mm
Średnica oplotu
15 - 100 mm
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Spiralny
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Gatunek materiału
Polietylen
Przezroczysty
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

GST-15B 15mm czarny (10mb) Wąż spiralny

Opis produktu

Wąż spiralny GST do oplotu wiązek przewodów. Przeznaczony jest do utrzymywania przewodów umieszczanych w urządzeniach elektrycznych w formie wiązki, jak również zwiększa mechaniczną ochronę i ułatwia mocowanie. Charakteryzują się doskonałymi właściwościami izolacyjnymi, dużą elastycznością...

Dane techniczne

Grubość ściany
2 mm
Szerokość spirali
18.2 mm
Temperatura pracy, krótkotrwała
95 °C
Zakres temperatur pracy
-30 - 70 °C
Średnica nominalna
15 mm
Średnica oplotu
15 - 100 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Spiralny
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Gatunek materiału
Polietylen
Przezroczysty
Nie
Porównaj
GST-15B
GST-15B 15mm czarny (10mb) Wąż spiralny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TWZP-25 25mm (5mb) Wąż spiralny

Opis produktu

Wąż elastyczny TWZP znajduje zastosowanie wszędzie tam gdzie zachodzi potrzeba ochrony przewodu lub wiązek kablowych przed uszkodzeniami mechanicznymi. Stosuje się je w prefabrykacji rozdzielnic, urządzeniach elektrycznych, przemyśle motoryzacyjnym, stoczniowym, w mechanice, elektronice, robotyce...
Porównaj
TWZP-25
TWZP-25 25mm (5mb) Wąż spiralny
Szybki podgląd: Opis i parametry
UPo (50szt) Uchwyt z kołkiem szybk.montażu do przew.okrągłych

Opis produktu

Uchwyty UPO z gwoździo-wkrętem do mocowania przewodów okrągłych UPo. Składają się z uchwytu oraz gwoździo-wkręta, który mocuje całość do podłoża

Dane techniczne

Długość
22 mm
Z kotwą/kołkiem
Tak
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Jednostronny
Porównaj
UPO
UPo (50szt) Uchwyt z kołkiem szybk.montażu do przew.okrągłych
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar