GST-4B 4mm czarny (10mb) Wąż spiralnyTRYTYT

files/fotob/1191409.png.
GST-4B 4mm czarny (10mb) Wąż spiralny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
GST-4B
Kod EAN: 
8595055708961
Symbol Sonepar: 
P00663552
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wąż spiralny GST do oplotu wiązek przewodów. Przeznaczony jest do utrzymywania przewodów umieszczanych w urządzeniach elektrycznych w formie wiązki, jak również zwiększa mechaniczną ochronę i ułatwia mocowanie. Charakteryzują się doskonałymi właściwościami izolacyjnymi, dużą elastycznością i siłą oplotu. Do stosowania wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Szybkie i łatwe w montażu, mogą być wielokrotnego użytku

Dane techniczne

Grubość ściany
1 mm
Szerokość spirali
7 mm
Temperatura pracy, krótkotrwała
95 °C
Zakres temperatur pracy
-30 - 70 °C
Średnica nominalna
4 mm
Średnica oplotu
4 - 50 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Spiralny
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Gatunek materiału
Polietylen
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

UP-22 biały (100szt) Uchwyt paskowy przewodu

Opis produktu

Uchwyt paskowy UP składa się z paska o ząbkowanym profilu oraz siodełka mocującego. Służy do mocowania zarówno przewodów, jak również rurek z tworzywa sztucznego. Mocowanie odbywa się poprzez osadzenie na siodełku mocowanego przedmiotu i przymocowanie go za pomocą ząbkowanego paska

Dane techniczne

Długość
65 mm
Z kotwą/kołkiem
Nie
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Jednostronny
Porównaj
UP-22
UP-22 biały (100szt) Uchwyt paskowy przewodu
Szybki podgląd: Opis i parametry
UPK-6 (50szt) Opaska kablowa z kołkiem

Opis produktu

Uchwyt UPK to opaska kablowa z kołkiem szybkiego montażu. Składa się z opaski zaciskowej za pomocą której można spinać, mocować przedmioty oraz kołka rozporowego, umożlwiającego przytwierdzenie mocowanego przedmiotu do podłoża. Uchwyt ten wykorzystywany jest zazwyczaj do mocowania pojedynczych...

Dane techniczne

Długość
34 mm
Z kotwą/kołkiem
Tak
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Jednostronny
Porównaj
UPK-6
UPK-6 (50szt) Opaska kablowa z kołkiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar