PSR63-PVC-GY szary Rura osłonowaHELLERMANN TYTON

files/fotob/812737.jpg.
PSR63-PVC-GY szary Rura osłonowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HELAGUARD
Nr Katalogowy: 
166-40008
Kod EAN: 
4031026326535
Symbol Sonepar: 
P10060146
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Bardzo wysoka elastyczność. Odporność na siły skręcające. Właściwości samogasnące. Łatwość wprowadzania przewodów do rury osłonowej. Możliwość przymocowania złączy końcowych PS. Kolor: szary; czarny, zielony (odporny na działanie oleju), niebieski (odporny na działanie wysokiej temperatury), pomarańczowy (wysoce elastyczny) dostępne na zamówienie. Elastyczne, wewnętrznie gładkie rury osłonowe wzmocnione spiralą z PVC oraz powleczone tworzywem PVC. Rury osłonowe PSR są stosowane przy konstrukcjach maszyn, na budowach, w stoczniach, w zastosowaniach automatyki przemysłowej i w instalacjach elektrycznych

Dane techniczne

Statyczny promień gięcia
120 mm
Zakres temperatury pracy
-20 - 70 °C
Średnica nominalna
63 mm
Średnica wewnętrzna
50 mm
Średnica zewnętrzna
57 mm
Kolor
Szary
Materiał
Polichlorek winylu (PVC)
Certyfikat CSA
Tak
Certyfikat N
Nie
Strona zewnętrzna gładka
Nie
Materiał spirali
Inne
Rozmiar nominalny w calach
Inne
Certyfikat UR
Tak
Elastyczność
Wyjątkowo elastyczny
Strona wewnętrzna gładka
Tak
Certyfikat DIN EN 61386-23
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar