SILVYN FCE-V0 12/10.0X14.0 BK Metalowy peszel ochronny z płaszczem UVLAPP

files/fotob/673362.jpg.
SILVYN FCE-V0 12/10.0X14.0 BK Metalowy peszel ochronny z płaszczem UV
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
61814708
Kod EAN: 
4044777342709
Symbol Sonepar: 
P10146955
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Do zastosowania w pojazdach kolejowych i autobusach, do instalacji i zastosowań nieruchomych z możliwością wystąpienia ograniczonego ruchu, Możliwość stosowania również w zaolejonych środowiskach i obszarach ze zwiększoną temperaturą otoczenia, Elastyczna konstrukcja peszla gwarantuje małe promienie gięcia i idealnie pasuje do miejsc o ograniczonej przestrzeni w instalacjach wewnątrz budynków oraz w suchych i wilgotnych pomieszczeniach. Jest również idealna do zastosowań na wolnym powietrzu, Zwiększona odporność na oleje, benzyny, kwasy i smary, Hermetyczność, Metalowy peszel ze zwiniętej śrubowo, ocynkowanej taśmy stalowej o profilu ryglowym, Płaszcz zewnętrzny PUR, Odporność na promienie UV, Bezhalogenowy i samogasnący, Podwyższona odporność mechaniczna i chemiczna

Dane techniczne

Zakres temperatury pracy
-50 - 105 °C
Średnica nominalna
12 mm
Średnica wewnętrzna
10 mm
Średnica zewnętrzna
14 mm
Kolor
Czarny
Stopień ochrony (IP)
IP68
Podatność na zginanie
Elastyczny
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Certyfikat UL
Nie
Rozprzestrzeniające płomień
Nie
Materiał osłony, warstwa 2 (zewnętrzna)
Poliuretan
Certyfikat DIN EN 61386-23
Tak
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Certyfikat VDE-EMV/emc
Nie
Certyfikat CSA
Nie
Certyfikat BWB
Nie
Certyfikat FI
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar