Charakterystyka ogólna:
Wideodomofony i domofony
Akcesoria
- Przewód 2-żyłowy
Parametry produktu:
Przewód dostosowany do realizacji systemów wideodomofonowych.
- Skrętka 2-żyłowa.
- Możliwość układania w rurkach pod ziemią.
- Zapewnia maksymalne osiągi instalacji wideodomofonowej (większy zasięg w porównaniu z innymi rodzajami przewodów).
- Zwój 200 m
Dane techniczne
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-15 - 70 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-15 - 70 °C
Liczba żył
2
Maksymalna temperatura żyły
70 °C
Napięcie znamionowe U
400 V
Napięcie znamionowe U0
400 V
Przybliżona średnica zewnętrzna
4.8 mm
Znamionowy przekrój żyły
0.5 mm²
Średnica żyły
1.7 mm
Znamionowy przekrój żyły (AWG)
20 kcmil
Kolor izolacji
Biały
Żyła ochronna
Nie
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał żyły
Miedź
Materiał izolacji żyły
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Kolor powłoki/izolacji
Biały
Z przewodem ochronnym
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Żyła uziemiająca
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)