Charakterystyka ogólna:
Wideodomofony i domofony
Akcesoria
- Zasilacz z adapterem wideo 0,6 A
Parametry produktu:
Zasilacz kompaktowy systemu 2-przewodowego ze zintegrowanym adapterem wideo do realizacji małych instalacji wideodomofonowych.
- Prąd pierwotny 230V~, 50-60 Hz.
- Zapewnia dla instalacji prąd stały 27V i 0,6A.
- Jest chroniony bezpiecznikiem przed zwarciem i przeciążeniem.
- Urządzenie z podwójną izolacją SELV.
- Szerokość: 2 moduły
Dane techniczne
Głębokość
67 mm
Napięcie wejściowe
240 V
Napięcie wyjściowe
27 V
Szerokość
34 mm
Wysokość
90 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zastosowanie
Wideo
Wskaźnik stanu pracy
Nie
Funkcja sterująca
Nie
Sposób instalacji
System Bus
Blokada programowa (przed nieumyślną zmiana ustawień)