Charakterystyka ogólna:
Wideodomofony i domofony
Zestawy wideodomofonowe
Zestawy
Parametry produktu:
Zestaw z aparatem 4,3”
Zestaw wideodomofonowy 1-rodzinny. Możliwość rozbudowy do wersji 2-rodzinnej.
Zestaw składa się z:
- 1 panelu zewnętrznego: montaż natynkowy, IP54, IK07, z kamerą szerokokątną (95°)
- 1 aparatu wewnętrznego – wideodomofonu 369115
- 1 zasilacza wraz z akcesoriami do przedłużenia przewodu zasilającego
- akcesoriów montażowych
Połączenie za pomocą 2 przewodów (brak w zestawie). Maks. długość przewodu między wideodomofonem a panelem zewnętrznym: 100 m (zależnie od przekroju przewodu – patrz instrukcja). Możliwość otwierania dwóch zamków (furtki i bramy). Możliwość rozbudowy do wersji 2-rodzinnej (ten sam panel dla instalacji 1 i 2 rodzinnej). Możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny nr ref 369339. Możliwość podłączenia dodatkowej kamery CCTV nr ref. 369400 (zamawiana oddzielnie). Możliwość interkomu z 2 dodatkowymi aparatami wewnętrznymi (zamawiane oddzielnie).
Funkcje wideodomofonu:
- regulacja głośności, sygnału wywołania oraz parametrów obrazu.
- wyposażony w 4 przyciski funkcji podstawowych: odbioru wywołania, otwarcia furtki, otwarcia bramy, aktywacji panelu zewnętrznego
- montaż natynkowy z wykorzystaniem dostarczonego uchwytu
Wymiary w mm (wys. x szer. x głęb.):
- panel zewnętrzny: 161 x 100 x 37
- wideodomofon: 158 x 165 x 30
Dane techniczne
Kąt widzenia kamery
95 °
Liczba stacji wewnętrznych
1
Liczba stacji zewnętrznych
1
Przekątna ekranu
109.22 mm
Przekątna ekranu (cale)
4.3 in.
Możliwość rozbudowy do maks. liczby stacji wewnętrznych
0
Możliwość rozbudowy do maks. liczby stacji zewnętrznych