369225 7 Wideodomofon lustrzanyLEGRAND

files/fotob/667083.jpg.
369225 7 Wideodomofon lustrzany
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AVDIY
Nr Katalogowy: 
369225
Kod EAN: 
3414970566430
Symbol Sonepar: 
P01420382
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Wideodomofony i domofony Zestawy wideodomofonowe Dodatkowe aparaty Parametry produktu: Wideodomofon głośnomówiący (bezsłuchawkowy) z ekranem lustrzanym 7”.  Montaż natynkowy z wykorzystaniem dostarczonego uchwytu. Możliwość realizacji interkomu między maks. 3 aparatami w mieszkaniu. Regulacja głośności, sygnału wywołania oraz parametrów obrazu. Wyposażony w 4 przyciski funkcji podstawowych: odbioru wywołania, otwarcia furtki, otwarcia bramy, aktywacji panelu zewnętrznego oraz dodatkowo przycisk do załączania oświetlenia. Wymiary w mm  (wys. x szer. x głęb.): 167 x 238 x 26

Dane techniczne

Głębokość
26 mm
Przekątna ekranu
177.8 mm
Szerokość
238 mm
Wysokość
167 mm
Przekątna ekranu (cale)
7 in.
Kolor
Bezbarwny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Możliwość szeregowego/kaskadowego łączenia urządzeń dodatkowych
Tak
Rozróżnianie sygnału wywołania
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
System wolne ręce
Tak
Sterowanie elektrozaczepem
Tak
Współpracuje z aparatami słuchowymi
Nie
Właściwość systemu obrazu
Kolor
Komunikacja ze smartfonem
Nie
Odrzucanie połączeń
Tak
Rodzaj interfejsu
Inne
Ochrona przed podsłuchem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Regulacja głośności
Tak
Z funkcją pamięci
Nie
Łączność wewnętrzna
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z funkcją wideo
Tak
Sposób instalacji
System Bus
Funkcja PTZ (obrót/pochylenie/zbliżenie)
Nie
System wizyjny
PAL
Z ekranem dotykowym
Tak
Dodatkowe funkcje sterujące
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Automatyczne otwieranie drzwi
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar