AV C100 Wideodomofon głośnomówiącyLEGRAND

files/fotob/667076.jpg.
AV C100 Wideodomofon głośnomówiący
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AV3
Nr Katalogowy: 
344522
Kod EAN: 
8005543516638
Symbol Sonepar: 
P01490563
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Wideodomofony i domofony Aparaty wewnętrzne Wideodomofon 4,3" Classe 100 Parametry produktu: Wideodomofon głośnomówiący montowany natynkowo (uchwyt w komplecie).  Możliwe inne rodzaje montażu z wykorzystaniem akcesoriów zamawianych oddzielnie:: - natynkowy uchylny (z wykorzystaniem 344592) - podtynkowy (z wykorzystaniem 344572) - podtynkowy uchylny (z wykorzystaniem 344562) - na biurku (z wykorzystaniem 344552) - natynkowy ze słuchawką (z wykorzystaniem 344582) - na biurku ze słuchawką (z wykorzystaniem 344582 + 2 x 344552) Ekran kolorowy LCD 4,3” (16:9). Klawisze na froncie umożliwiają otwarcie zamka, odebranie wywołania i rozmowę, włączenie światła oraz aktywację panelu zewnętrznego / przegląd kamer.  Regulacja poziomu głośnika, głośności dźwięku wywołania oraz parametrów obrazu. 

Dane techniczne

Głębokość
27 mm
Przekątna ekranu
178 mm
Szerokość
171 mm
Wysokość
171 mm
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Automatyczne otwieranie drzwi
Tak
System wolne ręce
Tak
Rozróżnianie sygnału wywołania
Tak
Właściwość systemu obrazu
Kolor
Sterowanie elektrozaczepem
Tak
Odrzucanie połączeń
Tak
Ochrona przed podsłuchem
Tak
Dodatkowe funkcje sterujące
Nie
Regulacja głośności
Tak
Z funkcją wideo
Tak
Łączność wewnętrzna
Tak
System wizyjny
PAL
Sposób instalacji
System Bus
Urządzenie głośnomówiące bezsłuchawkowe
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar