Charakterystyka
Domofon PORTA jest urządzeniem bezprzewodowym, które spełnia funkcję zarówno bezprzewodowego domofonu jak i telefonu. Polecany do zastosowania w budynkach gdzie nie ma możliwości podłączenia do rozprowadzonej wewnętrznej instalacji.
Do obustronnej komunikacji między panelem zewnętrznym a słuchawką wykorzystano cyfrowy kanał radiowy w paśmie DECT (1,88-1.90 Ghz), pozostałe połączenia (zasilanie rygla, modułów, zwalniacz rygla i rygiel elektromagnetyczny) wymagają standardowych połączeń przewodowych.
Zestaw można rozbudować o dodatkowe słuchawki (maksymalnie o 3).
bezprzewodowa technologia cyfrowa
cyfrowy kanał radiowy w paśmie DECT (1,88 1,90 GHZ)
zasięg w terenie otwartym: 75 m
natynkowa kaseta zewnętrzna IP44
miejsce na nazwisko
książka telefoniczna do 50 wpisów
powtórzenie do 10 pozycji telefonicznych
10 dźwięków dzwonka (osobno dla domofonu i dla telefonu)
5 poziomów ustawienia głośności lub całkowite wyciszenie
tryb głośnomówiący
funkcja przekazania połączenia
zabezpieczenie kodem PIN
podświetlenie ekranu LCD
blokada klawiatury
zasilanie słauchawki: 2 akumulatory NI-MH 1,2V/600mAH (w zestawie)
zasilanie kasety zewnętrznej: bateryjne 2 x LR14 (brak w zestawie) lub z zasilacza 12V DC (brak w zestawie)
zwalniacz rygla i elektrozaczep wymagają zasilania 12V DC (brak w zestawie)
połączenie całkowicie bezprzewodowe (w przypadku braku podłączenia rygla)
sterowanie elektrozaczepem bezpośrednio ze słuchawki
Zestaw domofonowy PORTA składa się z:
panela zewnętrznego (kasety) - 1 szt.
modułu wewnętrznego (słuchawki) - 1 szt.
bazy słuchawki 1 szt.
zasilacza bazy 1 szt.
zwalniacza rygla elektromagnetycznego 1 szt.
baterii AAA niklowo-wodorkowych - 2 szt.
ilość w opakowaniu zbiorczym: 6 szt