OR-DOM-CL-910/W biały Tele-domofon bezprzewodowy PORTAORNO

files/fotob/373870.jpg.
OR-DOM-CL-910/W biały Tele-domofon bezprzewodowy PORTA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
OR-DOM-CL-910/W
Kod EAN: 
5901752480599
Symbol Sonepar: 
P01511152
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka Domofon PORTA jest urządzeniem bezprzewodowym, które spełnia funkcję zarówno bezprzewodowego domofonu jak i telefonu. Polecany do zastosowania w budynkach gdzie nie ma możliwości podłączenia do rozprowadzonej wewnętrznej instalacji. Do obustronnej komunikacji między panelem zewnętrznym a słuchawką wykorzystano cyfrowy kanał radiowy w paśmie DECT (1,88-1.90 Ghz), pozostałe połączenia (zasilanie rygla, modułów, zwalniacz rygla i rygiel elektromagnetyczny) wymagają standardowych połączeń przewodowych. Zestaw można rozbudować o dodatkowe słuchawki (maksymalnie o 3). bezprzewodowa technologia cyfrowa cyfrowy kanał radiowy w paśmie DECT (1,88 1,90 GHZ) zasięg w terenie otwartym: 75 m natynkowa kaseta zewnętrzna IP44 miejsce na nazwisko książka telefoniczna do 50 wpisów powtórzenie do 10 pozycji telefonicznych 10 dźwięków dzwonka (osobno dla domofonu i dla telefonu) 5 poziomów ustawienia głośności lub całkowite wyciszenie tryb głośnomówiący funkcja przekazania połączenia zabezpieczenie kodem PIN podświetlenie ekranu LCD blokada klawiatury zasilanie słauchawki: 2 akumulatory NI-MH 1,2V/600mAH (w zestawie) zasilanie kasety zewnętrznej: bateryjne 2 x LR14 (brak w zestawie) lub z zasilacza 12V DC (brak w zestawie) zwalniacz rygla i elektrozaczep wymagają zasilania 12V DC (brak w zestawie) połączenie całkowicie bezprzewodowe (w przypadku braku podłączenia rygla) sterowanie elektrozaczepem bezpośrednio ze słuchawki Zestaw domofonowy PORTA składa się z: panela zewnętrznego (kasety) - 1 szt. modułu wewnętrznego (słuchawki) - 1 szt. bazy słuchawki 1 szt. zasilacza bazy 1 szt. zwalniacza rygla elektromagnetycznego 1 szt. baterii AAA niklowo-wodorkowych - 2 szt. ilość w opakowaniu zbiorczym: 6 szt
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar