OR-VID-ME-1056/B czarny Zestaw wideodom.LCD7 z szyfratoremORNO

files/fotob/1373268.jpg.
OR-VID-ME-1056/B czarny Zestaw wideodom.LCD7 z szyfratorem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
OR-VID-ME-1056/B
Kod EAN: 
5908254801273
Symbol Sonepar: 
P10014317
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zestaw wideo domofonowy zawiera kolorowy, ultra płaski monitor bezsłuchawkowy LCD 7" z dotykowym panelem i podświetlanymi przyciskami. Parametry monitora (głośność dzwonka i rozmowy oraz jasność i kolor obrazu) można regulować w płynny sposób. Użytkownicy mają do wyboru aż 16 dźwięków dzwonka. Inne zalety zestawu to: kamera CMOS, daszek ochronny w zestawie, miejsce na nazwisko. Ponadto oświetlenie podczerwienią umożliwia dobre widzenie w nocy. Numeryczna klawiatura na panelu umożliwia otwarcie elektrozaczepu za pomocą kodu, a dodatkowo zestaw ten może również sterować otwieraniem bramy. Nadaje się do montażu natynkowego

Dane techniczne

Liczba stacji wewnętrznych
1
Liczba stacji zewnętrznych
1
Przekątna ekranu (cale)
7 in.
Możliwość rozbudowy do maks. liczby stacji wewnętrznych
2
Z funkcją wideo
Tak
Kolor stacji wewnętrznej
Czarny
Kolor stacji zewnętrznej
Inne
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar