Zestaw wideodomofonowy kolorowy z ultra płaskim monitorem bezsłuchawkowym (LCD 7˝) oraz dotykowym panelem monitora, zawierającym podświetlane przyciski. Parametry monitora (jasność i kolor, głośność rozmowy i dzwonka) są regulowane, a do wyboru jest aż 16 dźwięków dzwonka. Panel zewnętrzny z kamerą CMOS nadaje się do montażu natynkowego. Dodatkowo posiada daszek ochronny w zestawie, miejsce na nazwisko, oświetlenie super jasnymi diodami LED, które zapewnia widzenie w nocy. Zestaw umożliwia otwieranie rygla za pomocą breloka zbliżeniowego. Posiada również dodatkową funkcję sterowania bramą oraz funkcję interkomu, po zastosowaniu dodatkowego monitora. Urządzenie zasilane jest prądem stałym z zasilacza do gniazdka 15V DC lub opcjonalnie z zasilacza na szynę DIN OR-VID-VP-1009ZD. Elektrozaczep o napięciu stałym 12V i poborze prądu nie większym niż 300mA nie wymaga dodatkowego zasilania