Wideo wizjer, zastępuje tradycyjny wizjer optyczny (tzw. judasz). Pozwala na podgląd osoby stojącej bezpośrednio przed drzwiami na ekranie kolorowego wyświetlacza LCD 3,5˝. Funkcja nagrywania plików video i foto na kartę pamięci Micro SD o maksymalnej pojemności 32GB (brak w zestawie). Dyskretna kamera przystosowana do montażu w miejsce standardowych wizjerów optycznych o średnicy otworu 14 mm–22 mm, oświetlenie podczerwienią umożliwia widzenie w nocy, sensor: 1,3Mpix z funkcją zoom, przycisk dzwonka, 32 dźwięki dzwonka do wyboru. Urządzenie szczególnie pomocne dla osób starszych, niskiego wzrostu oraz o słabym wzroku