Charakterystyka
Unifon TK7 jest nowoczesnym i funkcjonalnym aparatem domofonowym, wyposażonym w dekoder adresujący, przeznaczonym do pracy w systemach dwużyłowych, z centralami takich firm jak Laskomex lub Proel.
ergonomiczna i estetyczna obudowa
posiada płynną regulację wywołania
dostępne kolory: biały, beżowy, brązowy, czarny
preferowane typy przewodu: YTDY 2*0,5, YTKSY 2*0,5
wkładka słuchawkowa o impedancji ok. 50 - 140 Ohm,
przycisk otwierania zamka i przycisk funkcyjny, max napięcie 24V przy maksymalnym prądzie wynoszącym 1A
wymiary: 80 x 205 x 50 mm (szer./wys./gł.)
ilość w opakowaniu zbiorczym: 50 szt