Zestaw wideo-domofonowy VIFIS, to seria dedykowana dla domów jednorodzinnych.
Zestaw składa się z panelu zewnętrznego i monitora.
Panel zewnętrzny VIFIS jest przeznaczony do montażu natynkowego. Wyposażony w kamerę FullHD, o kącie widzenia 110° w poziomie oraz 58° w pionie, z funkcją dzień/noc. Panel posiada stopień ochrony IP44, co oznacza, że jest odporny na wysoką wilgotność, zapylenie i zachlapania.
Panel zewnętrzny wideo-domofonu daje nam możliwość sterowania automatyką bramową, posiada też wbudowany szyfrator oraz czytnik kart lub breloków zbliżeniowych.
Komunikuje się przewodowo oraz za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
Niewielki rozmiar i prosta, klasyczna obudowa dobrze wygląda na każdej elewacji. Wyposażony w trwałe i czytelne przyciski numeryczne oraz pojedynczy guzik dzwonka.
Monitor wideo-domofonowy z serii VIFIS
Przeznaczony do użytkowania wewnątrz. Posiada ekran LCD o przekątnej 7”, przy rozdzielczości monitora 1024x600 i kolorowym systemie obrazu.
Niewielki rozmiar sprawia, że łatwo wygospodarować na niego wygodne miejsce – 23,8cmx14,4cm przy grubości 2,05cm. Monitor poza podstawowymi funkcjami pozwala wybrać pomiędzy 10 różnymi dźwiękami dzwonka, regulować głośność oraz zapisywać zdjęcia lub filmy na karcie pamięci w standardzie SD.
Zestaw VIFIS współpracuje z aplikacją mobilną Tuya, dzięki której wygodnie i w każdym momencie sprawdzisz, kto pojawił się u Twoich drzwi.
Zasilany przy wykorzystaniu szyny DIN, wyposażony w odpowiedni zasilacz. Dostępny w kolorze białym