VP-608A 4 LCD Zestaw wideodomofonowyZAMEL

files/fotob/140516.png.
VP-608A 4 LCD Zestaw wideodomofonowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
ENT10000325
Kod EAN: 
5903669030287
Symbol Sonepar: 
P01319230
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Płaski, kolorowy 4” wyświetlacz LCD z podświetleniem LED, możliwość wywołania obrazu na żądanie użytkownika, wysoka rozdzielczość obrazu, regulacja głośności rozmowy, regulacja kąta kamery, regulacja nasycenia barw i jasności, regulacja głośności melodii, szesnaście polifonicznych melodii, nowoczesny design, 4-żyłowa magistrala, kolorowa kamera

Dane techniczne

Głębokość
26 mm
Pobór mocy
14 W
Przekątna ekranu
177.8 mm
Szerokość
190 mm
Wysokość
125 mm
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Automatyczne otwieranie drzwi
Nie
Dodatkowe funkcje sterujące
Nie
Ochrona przed podsłuchem
Nie
Odrzucanie połączeń
Nie
Regulacja głośności
Tak
Rozróżnianie sygnału wywołania
Tak
Sposób instalacji
Inne
Sterowanie elektrozaczepem
Tak
System wizyjny
Kolorowy PAL
Urządzenie głośnomówiące bezsłuchawkowe
Tak
Łączność wewnętrzna
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar