DF2EA25 Bezpiecznik 14X51 am 25ASCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/502414.jpg.
DF2EA25 Bezpiecznik 14X51 am 25A
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS DF, LS1/GK1
Nr Katalogowy: 
DF2EA25
Kod EAN: 
3389110502404
Symbol Sonepar: 
P01209086
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This is a NFC fuse cartridge for TeSys GS switch-disconnector fuses devices. It is a aM fuse-link that protects against magnetic over currents only, adapted for motor protection. Its current rating is 25 A and the maximum rated voltage is 500 VAC. It is a cylindrical fuse (NFC type), the dimensions are 14mm x 51mm. It has no striker to indicate when the fuse is blown. This fuse is sold by set of 10 parts

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
25 A
Prąd znamionowy
25 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
1.55 W
Zakres częstotliwości pracy
50 - 60 Hz
Zakres napięcia znamionowego
500 - 500 V
Zdolność łączeniowa
120 kA
Z wybijakiem
Nie
Charakterystyka
aM (ochrona zwarciowa silników)
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Napięcie znamionowe
AC 500 V
Rozmiar
14x51 mm
Rodzaj napięcia
AC
Model
Bezpiecznik ceramiczny

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

GS1FD3 Rozł.bezp.3P 50A 14X51

Opis produktu

TeSys GS fuse switch-disconnector, 3 poles (3P), 50A/750V, to be used with NFC cylindrical fuse links size 14x51mm up to 50A, for motor applications up to 25kW@400V AC-23. To be equipped with a direct operating handle GS1AH01 (to be ordered separately), for using an external operating handle select a...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
750 V
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
25 kW
Znamionowy prąd ciągły Iu
50 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
100 kA
Do wkładek bezpiecznikowych
14x51 mm
Do montażu tablicowego
Nie
Do montażu szynowego
Nie
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Bez elementu sterowniczego
Do montażu na płycie
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Jako rozłącznik główny
Tak
Jako rozłącznik kompaktowy
Tak
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Kierunek wprowadzenia kabla
Inne
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Umiejscowienie elementu napędowego
Prawy
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej
Nie
Ze złączami wtykowymi
Nie
Porównaj
GS1FD3
GS1FD3 Rozł.bezp.3P 50A 14X51
Szybki podgląd: Opis i parametry
GS1FD4 Rozł.bezp.4P 50A 14X51

Opis produktu

TeSys GS fuse switch-disconnector, 4 poles (4P), 50A/750V, to be used with NFC cylindrical fuse links size 14x51mm up to 50A, for motor applications up to 25kW@400V AC-23. To be equipped with a direct operating handle GS1AH01 (to be ordered separately), for using an external operating handle select a...

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
750 V
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
25 kW
Znamionowy prąd ciągły Iu
50 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
100 kA
Do wkładek bezpiecznikowych
14x51 mm
Do montażu tablicowego
Nie
Do montażu szynowego
Nie
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Bez elementu sterowniczego
Do montażu na płycie
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Jako rozłącznik główny
Tak
Jako rozłącznik kompaktowy
Tak
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Kierunek wprowadzenia kabla
Inne
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Umiejscowienie elementu napędowego
Prawy
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej
Nie
Ze złączami wtykowymi
Nie
Porównaj
GS1FD4
GS1FD4 Rozł.bezp.4P 50A 14X51
Szybki podgląd: Opis i parametry
SBI 1P+N 500V 50A 14x51 M9 Podstawa bezpiecznikowa

Opis produktu

This Acti 9 SBI fuse holder is a low voltage fuse-disconnector. It is used for industrial applications requiring a high breaking capacity. It has 1P+N pole, up to 50A rated current, and gG or aM fuse curve with a fuse cartridge type of 14mm x 51mm. it can be mounted on DIN rail for modular installation...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
50.5 mm
Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
690 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Dla rozmiaru bezpiecznika
14x51 mm
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Model zamykany
Nie
Optyczny wskaźnik zadziałania
Tak
Porównaj
MGN15709
SBI 1P+N 500V 50A 14x51 M9 Podstawa bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SBI N 500V 50A 14x51 M9 Podstawa bezpiecznikowa

Opis produktu

This Acti 9 SBI fuse holder is a low voltage fuse-disconnector. It is used for industrial applications requiring a high breaking capacity. It has 1N pole, up to 50A rated current, and gG or aM fuse curve with a fuse cartridge type of 14mm x 51mm. it can be mounted on DIN rail for modular installation...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
50.5 mm
Liczba biegunów
1
Napięcie znamionowe
690 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1.5
Dla rozmiaru bezpiecznika
14x51 mm
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Model zamykany
Nie
Optyczny wskaźnik zadziałania
Tak
Porównaj
MGN15708
SBI N 500V 50A 14x51 M9 Podstawa bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar