SENTRON 10x38 0,5A 500V aM Wkładka bezpiecznikowa cylindrycznaSIEMENS

files/fotob/1107452.png.
SENTRON 10x38 0,5A 500V aM Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3NW80001
Kod EAN: 
4001869062518
Symbol Sonepar: 
P01222599
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Systemów bezpieczników cylindrycznych SENTRON do selektywnej ochrony urządzeń. Wkładki i uchwyty bezpiecznikowe do bezpieczników cylindrycznych Siemens są przeznaczone do zastosowań urządzeniach przemysłowych. Są standardem w Europie są przebadane i dopuszczone jako odłączniki bezpiecznikowe, jednak nie są przewidziane do łączenia pod obciążeniem. Do łączenia pod obciążeniem Siemens oferuje bogate portfolio, np. 3KF. Cechy systemów bezpieczników cylindrycznych firmy Siemens to przede wszystkim: 1. Zgodność z normami IEC 60269-1, -2 i -3. 2. Spełnienie wymagań normy UL 512. 3. Miejsce na zapasowe bezpieczniki w module wsuwanym umożliwia szybką wymianę bezpiecznika. 4. Szybkie rozpoznawanie wyzwolenia bezpiecznika za pomocą pulsującej LED

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
0.5 A
Prąd znamionowy
0.5 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
0 W
Zakres częstotliwości pracy
45 - 62 Hz
Zakres napięcia znamionowego
10 - 500 V
Zdolność łączeniowa
120 kA
Charakterystyka
aM (ochrona zwarciowa silników)
Z wybijakiem
Nie
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Napięcie znamionowe
AC 500 V
Rozmiar
10x38 mm
Rodzaj napięcia
AC
Model
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SENTRON 10x38 1P 32A Podstawa bezpiecznikowa

Opis produktu

Systemów bezpieczników cylindrycznych SENTRON do selektywnej ochrony urządzeń. Wkładki i uchwyty bezpiecznikowe do bezpieczników cylindrycznych Siemens są przeznaczone do zastosowań urządzeniach przemysłowych. Są standardem w Europie są przebadane i dopuszczone jako odłączniki bezpiecznikowe...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
64 mm
Liczba biegunów
1
Napięcie znamionowe
690 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Dla rozmiaru bezpiecznika
10x38 mm
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Model zamykany
Nie
Optyczny wskaźnik zadziałania
Nie
Porównaj
3NW7013
SENTRON 10x38 1P 32A Podstawa bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 10x38 1P 32A Podstawa bezpiecznikowa z sygnaliz.

Opis produktu

SENTRON, uchwyt bezpiecznika cylindrycznego, 10x38 mm, 1-bieg, In: 32 A, Un AC: 690 V, sygnalizator LED &DPMD_ACC602_001_000_1004330&

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
64 mm
Liczba biegunów
1
Napięcie znamionowe
690 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Dla rozmiaru bezpiecznika
10x38 mm
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Optyczny wskaźnik zadziałania
Tak
Model zamykany
Nie
Porównaj
3NW7014
SENTRON 10x38 1P 32A Podstawa bezpiecznikowa z sygnaliz.
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 10x38 1P+N 32A Podstawa bezpiecznikowa

Opis produktu

Systemów bezpieczników cylindrycznych SENTRON do selektywnej ochrony urządzeń. Wkładki i uchwyty bezpiecznikowe do bezpieczników cylindrycznych Siemens są przeznaczone do zastosowań urządzeniach przemysłowych. Są standardem w Europie są przebadane i dopuszczone jako odłączniki bezpiecznikowe...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
64 mm
Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
690 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Dla rozmiaru bezpiecznika
10x38 mm
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Model zamykany
Nie
Optyczny wskaźnik zadziałania
Nie
Porównaj
3NW7053
SENTRON 10x38 1P+N 32A Podstawa bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 10x38 1P+N 32A Podstawa bezpiecznikowa z sygnaliz.

Opis produktu

SENTRON, uchwyt bezpiecznika cylindrycznego, 10x38 mm, 1-bieg.+N, In: 32 A, Un AC: 690 V, sygnalizator LED &DPMD_ACC602_001_000_1004330&

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
64 mm
Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
690 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Dla rozmiaru bezpiecznika
10x38 mm
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Optyczny wskaźnik zadziałania
Tak
Model zamykany
Nie
Porównaj
3NW7054
SENTRON 10x38 1P+N 32A Podstawa bezpiecznikowa z sygnaliz.
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 10x38 2P 32A Podstawa bezpiecznikowa

Opis produktu

Systemów bezpieczników cylindrycznych SENTRON do selektywnej ochrony urządzeń. Wkładki i uchwyty bezpiecznikowe do bezpieczników cylindrycznych Siemens są przeznaczone do zastosowań urządzeniach przemysłowych. Są standardem w Europie są przebadane i dopuszczone jako odłączniki bezpiecznikowe...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
64 mm
Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
690 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Dla rozmiaru bezpiecznika
10x38 mm
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Model zamykany
Nie
Optyczny wskaźnik zadziałania
Nie
Porównaj
3NW7023
SENTRON 10x38 2P 32A Podstawa bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 10x38 2P 32A Podstawa bezpiecznikowa z sygnaliz.

Opis produktu

SENTRON, uchwyt bezpiecznika cylindrycznego, 10x38 mm, 2-bieg., In: 32 A, Un AC: 690 V, sygnalizator LED &DPMD_ACC602_001_000_1004330&

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
64 mm
Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
690 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Dla rozmiaru bezpiecznika
10x38 mm
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Optyczny wskaźnik zadziałania
Tak
Model zamykany
Nie
Porównaj
3NW7024
SENTRON 10x38 2P 32A Podstawa bezpiecznikowa z sygnaliz.
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 10x38 3P 32A Podstawa bezpiecznikowa

Opis produktu

Systemów bezpieczników cylindrycznych SENTRON do selektywnej ochrony urządzeń. Wkładki i uchwyty bezpiecznikowe do bezpieczników cylindrycznych Siemens są przeznaczone do zastosowań urządzeniach przemysłowych. Są standardem w Europie są przebadane i dopuszczone jako odłączniki bezpiecznikowe...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
58 mm
Liczba biegunów
3
Napięcie znamionowe
690 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2.5
Dla rozmiaru bezpiecznika
10x38 mm
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Model zamykany
Tak
Optyczny wskaźnik zadziałania
Nie
Porównaj
3NW70331
SENTRON 10x38 3P 32A Podstawa bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 10x38 3P 32A Podstawa bezpiecznikowa z sygnaliz.

Opis produktu

SENTRON, uchwyt bezpiecznika cylindrycznego, 10x38 mm, 3-bieg, In: 32 A, Un AC: 690 V, sygnalizator LED &DPMD_ACC602_001_000_1004330&

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
64 mm
Liczba biegunów
3
Napięcie znamionowe
690 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Dla rozmiaru bezpiecznika
10x38 mm
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Optyczny wskaźnik zadziałania
Tak
Model zamykany
Nie
Porównaj
3NW7034
SENTRON 10x38 3P 32A Podstawa bezpiecznikowa z sygnaliz.
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 10x38 3P 32A Podstawa bezpiecznikowa z sygnaliz.

Opis produktu

Systemów bezpieczników cylindrycznych SENTRON do selektywnej ochrony urządzeń. Wkładki i uchwyty bezpiecznikowe do bezpieczników cylindrycznych Siemens są przeznaczone do zastosowań urządzeniach przemysłowych. Są standardem w Europie są przebadane i dopuszczone jako odłączniki bezpiecznikowe...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
58 mm
Liczba biegunów
3
Napięcie znamionowe
690 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2.5
Dla rozmiaru bezpiecznika
10x38 mm
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Optyczny wskaźnik zadziałania
Tak
Model zamykany
Tak
Porównaj
3NW70341
SENTRON 10x38 3P 32A Podstawa bezpiecznikowa z sygnaliz.
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 10x38 3P+N 32A Podstawa bezpiecznikowa

Opis produktu

Systemów bezpieczników cylindrycznych SENTRON do selektywnej ochrony urządzeń. Wkładki i uchwyty bezpiecznikowe do bezpieczników cylindrycznych Siemens są przeznaczone do zastosowań urządzeniach przemysłowych. Są standardem w Europie są przebadane i dopuszczone jako odłączniki bezpiecznikowe...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
64 mm
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
690 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Dla rozmiaru bezpiecznika
10x38 mm
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Model zamykany
Nie
Optyczny wskaźnik zadziałania
Nie
Porównaj
3NW7063
SENTRON 10x38 3P+N 32A Podstawa bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 10x38 3P+N 32A Podstawa bezpiecznikowa z sygnaliz.

Opis produktu

SENTRON, uchwyt bezpiecznika cylindrycznego, 10x38 mm, 3 fazy+N, In: 32 A, Un AC: 690 V, sygnalizator LED &DPMD_ACC602_001_000_1004330&

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
64 mm
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
690 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Dla rozmiaru bezpiecznika
10x38 mm
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Optyczny wskaźnik zadziałania
Tak
Model zamykany
Nie
Porównaj
3NW7064
SENTRON 10x38 3P+N 32A Podstawa bezpiecznikowa z sygnaliz.
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 1CO Styk pomocniczy

Opis produktu

Systemów bezpieczników cylindrycznych SENTRON do selektywnej ochrony urządzeń. Wkładki i uchwyty bezpiecznikowe do bezpieczników cylindrycznych Siemens są przeznaczone do zastosowań urządzeniach przemysłowych. Są standardem w Europie są przebadane i dopuszczone jako odłączniki bezpiecznikowe...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Napięcie znamionowe
230 V
Szerokość montażowa
0.5
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Do montażu z
Inne
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk pomocniczy
Rodzaj napięcia sterującego
AC/DC
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
3NW7903
SENTRON 1CO Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 1NC+1NO Styk pomocniczy

Opis produktu

Systemów bezpieczników cylindrycznych SENTRON do selektywnej ochrony urządzeń. Wkładki i uchwyty bezpiecznikowe do bezpieczników cylindrycznych Siemens są przeznaczone do zastosowań urządzeniach przemysłowych. Są standardem w Europie są przebadane i dopuszczone jako odłączniki bezpiecznikowe...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Napięcie znamionowe
250 V
Znamionowy prąd załączania
5 A
Do montażu z
Inne
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk pomocniczy
Rodzaj napięcia sterującego
AC/DC
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
3NW79031
SENTRON 1NC+1NO Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOR 3NC1000 Szczypce

Opis produktu

Bezpieczniki do ochrony półprzewodników SITOR 3NE, 3NC chronią półprzewodniki mocy przed skutkami zwarcia. System bezpiecznikowy SITOR firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez...
Porównaj
3NC1000
SITOR 3NC1000 Szczypce
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar