5SD611 63A DIII WKŁADKA TOPIKOWA 750VSIEMENS

files/fotob/1110245.png.
5SD611 63A DIII WKŁADKA TOPIKOWA 750V
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5SD611
Kod EAN: 
4001869021638
Symbol Sonepar: 
P00824972
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wkładka topikowa DIAZED 750 V do zastosowań stałoprądowych w kolejnictwie charakterystyka szybka wielkość DIII, E33, 63 A

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
750 V
Prąd znamionowy
63 A
Charakterystyka
gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Charakterystyka wyzwalania
Szybka
Rozmiar
DIII
Kod koloru
Miedź

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

5SH320 E33 63A (DIII) WSTAWKA OGRANICZAJĄCA

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...

Dane techniczne

Prąd znamionowy
63 A
Rozmiar
DIII
Kod koloru
Miedź
Porównaj
5SH320
5SH320 E33 63A (DIII) WSTAWKA OGRANICZAJĄCA
Szybki podgląd: Opis i parametry
D-Pass Wkrętak D-Pass

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...
Porównaj
5SH3703
D-Pass Wkrętak D-Pass
Szybki podgląd: Opis i parametry
DIAZED DIII 63 A AC DC 750V Główka bezpiecznikowa

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...
Porównaj
5SH1161
DIAZED DIII 63 A AC DC 750V Główka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
DIAZED DIII/63A E33 Osłona podstawy bezpiecznikowej

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Rozmiar
DIII
Porównaj
5SH222
DIAZED DIII/63A E33 Osłona podstawy bezpiecznikowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
DIAZED DIII/E33 Pierścień osłonowy

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Rozmiar
DIII
Porównaj
5SH3411
DIAZED DIII/E33 Pierścień osłonowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar