5SG5653 3P D02 63A GNIAZDO BEZPIECZNIKASIEMENS

files/fotob/39991.jpg.
5SG5653 3P D02 63A GNIAZDO BEZPIECZNIKA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5SG5653
Kod EAN: 
4001869303048
Symbol Sonepar: 
P00535253
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Podstawa bezpiecznikowa NEOZED 5SG1, 5SG5 z tworzywa formowanego Duroplast. System bezpiecznikowy NEOZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w razie przeciążenia i zwarcia. Jest on stosowany głównie w technice rozdzielnicowej i w rozdzielniach przemysłowych. System ten może być obsługiwany przez osoby nieprzeszkolone i jest dopuszczony także dla instalacji domowych. Cechy podstaw bezpiecznikowych NEOZED 5SG1, 5SG5 firmy Siemens to przede wszystkim: 1. Bezpieczeństwo dla personelu dzięki zaciskom z ochroną przed dotykiem na wejściu i wyjściu. 2. Podwójne komory zaciskowe umożliwiające przyłączenie dwóch przewodów o różnych przekrojach. 3. Znacznie bardziej kompaktowa budowa w porównaniu z DIAZED, a dzięki temu oszczędność miejsca w rozdzielnicy. 4. Wykonanie podstawy bezpiecznikowej NEOZED z tworzywa formowanego. 5. Widoczne, jednoznaczne i sprawdzalne przyłączenie przewodów. Dzięki temu łatwiejsze wprowadzanie przewodów i oszczędność czasu pracy. 6. Dwa typoszeregi z różnymi zaciskami przyłączeniowymi zwiększają możliwości zastosowania.

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy
63 A
Rozmiar
D02
Materiał
Porcelana
Sposób montażu
Szyna DIN
Wersja z osłoną
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

5SH4163 E27 63A (D02) GŁÓWKA BEZPIECZNIKA

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...
Porównaj
5SH4163
5SH4163 E27 63A (D02) GŁÓWKA BEZPIECZNIKA
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SH4362 D02 63A GŁÓWKA BEZPIECZNIKA

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...
Porównaj
5SH4362
5SH4362 D02 63A GŁÓWKA BEZPIECZNIKA
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SH4363 D02 63A GŁÓWKA BEZPIECZNIKA

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...
Porównaj
5SH4363
5SH4363 D02 63A GŁÓWKA BEZPIECZNIKA
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SH5020 D02 20A TULEJKA KALIBRACYJNA

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...

Dane techniczne

Prąd znamionowy
20 A
Rozmiar
D02
Kod koloru
Niebieski
Porównaj
5SH5020
5SH5020 D02 20A TULEJKA KALIBRACYJNA
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SH5025 D02 25A TULEJKA KALIBRACYJNA

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...

Dane techniczne

Prąd znamionowy
25 A
Rozmiar
D02
Kod koloru
Żółty
Porównaj
5SH5025
5SH5025 D02 25A TULEJKA KALIBRACYJNA
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SH5032 D02 32A TULEJKA KALIBRACYJNA

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...

Dane techniczne

Prąd znamionowy
32 A
Rozmiar
D02
Kod koloru
Inne
Porównaj
5SH5032
5SH5032 D02 32A TULEJKA KALIBRACYJNA
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SH5035 D02 35A TULEJKA KALIBRACYJNA

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...

Dane techniczne

Prąd znamionowy
35 A
Rozmiar
D02
Kod koloru
Czarny
Porównaj
5SH5035
5SH5035 D02 35A TULEJKA KALIBRACYJNA
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SH5050 D02 50A TULEJKA KALIBRACYJNA

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...

Dane techniczne

Prąd znamionowy
50 A
Rozmiar
D02
Kod koloru
Biały
Porównaj
5SH5050
5SH5050 D02 50A TULEJKA KALIBRACYJNA
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SH5400 D02 2-16A OBJEMKA SPRĘŻYNOWA

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...
Porównaj
5SH5400
5SH5400 D02 2-16A OBJEMKA SPRĘŻYNOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SH5402 D02 2A TULEJKA KALIBRACYJNA

Opis produktu

Specjalna wkładka pasowana NEOZED D02 2 A Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji...

Dane techniczne

Prąd znamionowy
2 A
Rozmiar
D02
Kod koloru
Różowy
Porównaj
5SH5402
5SH5402 D02 2A TULEJKA KALIBRACYJNA
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SH5404 D02 4A TULEJKA KALIBRACYJNA

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...

Dane techniczne

Prąd znamionowy
4 A
Rozmiar
D02
Kod koloru
Brązowy
Porównaj
5SH5404
5SH5404 D02 4A TULEJKA KALIBRACYJNA
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SH5406 D02 6A TULEJKA KALIBRACYJNA

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...

Dane techniczne

Prąd znamionowy
6 A
Rozmiar
D02
Kod koloru
Zielony
Porównaj
5SH5406
5SH5406 D02 6A TULEJKA KALIBRACYJNA
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SH5410 D02 10A TULEJKA KALIBRACYJNA

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...

Dane techniczne

Prąd znamionowy
10 A
Rozmiar
D02
Kod koloru
Czerwony
Porównaj
5SH5410
5SH5410 D02 10A TULEJKA KALIBRACYJNA
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SH5416 D02 16A TULEJKA KALIBRACYJNA

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...

Dane techniczne

Prąd znamionowy
16 A
Rozmiar
D02
Kod koloru
Szary
Porównaj
5SH5416
5SH5416 D02 16A TULEJKA KALIBRACYJNA
Szybki podgląd: Opis i parametry
5ST3714 16mm2 1016mm Szyna grzebieniowa 3-bieg+HS

Opis produktu

Szyna zbiorcza kołkowa zabezpieczona przed dotknięciem, 16 mm2 3x 1-faz.+AUX, długość 1016 mm z możliwością cięcia, bez nasadek krańcowych Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych firmy Siemens. Komponenty dodatkowe firmy Siemens...

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
37
Długość
1016 mm
Liczba faz
3
Przekrój
16 mm²
Prąd znamionowy In
80 A
Szerokość
15.8 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
37
Wielkość odstępów
27 mm
Wysokość
17.3 mm
Znamionowy prąd ciągły Iu
80 A
Do urządzeń z torem N
Nie
Model
Laminowana
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Pin/sztyft
Cynowanie
Nie
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Tak
Model elastyczny
Tak
Porównaj
5ST3714
5ST3714 16mm2 1016mm Szyna grzebieniowa 3-bieg+HS
Szybki podgląd: Opis i parametry
5TT3170 Przekaźnik bezpieczeństwa

Opis produktu

Aparatura rozdzielcza Siemens do zastosowań w budownictwie mieszkaniowym i użytkowym oraz w przemyśle. Innowacyjna aparatura rozdzielcza Siemens jest ważnym elementem składowym komponentów SENTRON dla instalacji elektrycznych. Jej łączniki zdalne, przekaźniki pośrednie, styczniki instalacyjne...
Porównaj
5TT3170
5TT3170 Przekaźnik bezpieczeństwa
Szybki podgląd: Opis i parametry
NEOZED Klucz do wkładek pasowanych

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...
Porównaj
5SH5100
NEOZED Klucz do wkładek pasowanych
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar