GS2G3 3x63A 00C Wyłącznik bezpiecznikowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/503274.jpg.
GS2G3 3x63A 00C Wyłącznik bezpiecznikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ROZŁĄCZNIKI BEZPIECZNIKOWE SERII TESYS GS
Nr Katalogowy: 
GS2G3
Kod EAN: 
3389119410670
Symbol Sonepar: 
P01685844
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TeSys GS fuse switch-disconnector, 3 poles (3P), 63A/750V, to be used with DIN blade fuse links size 000 up to 63A, for motor applications up to 30kW@400V AC-23. To be equipped with an external front side or right-hand side mounting operating handle GS2AH (several models available). It provides screw terminals with 3P terminal shrouds, high short circuit current rating 100kA@400V. Add-on auxiliary contact modules, front mounting GS1AM (early-break and position signaling), side mounting GS1AN (position signaling) can complete the assembly (to be ordered separately). Type aM and gG size 000 blade fuse links without strickers DF2FGA, DF2FGN are available (to be ordered separately). Multi standards certified (IEC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh)

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
750 V
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
30 kW
Znamionowy prąd ciągły Iu
63 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
100 kA
Do wkładek bezpiecznikowych
NH000
Do montażu tablicowego
Nie
Do montażu szynowego
Tak
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Bez elementu sterowniczego
Do montażu na płycie
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Kierunek wprowadzenia kabla
Inne
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Jako rozłącznik główny
Tak
Ze złączami wtykowymi
Nie
Umiejscowienie elementu napędowego
Inne
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar