SITOR 1000A 690VAC/440VDC NH3 Wkładka bezpiecznikowa cylindrycznaSIEMENS

files/fotob/1107765.png.
SITOR 1000A 690VAC/440VDC NH3 Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3NC32411U
Kod EAN: 
4001869521725
Symbol Sonepar: 
P10088891
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wkładka topikowa SITOR, z zestykami nożowymi z nacięciami, NH3, In: 1000 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, wskaźnik czołowy Bezpieczniki do ochrony półprzewodników SITOR 3NE, 3NC chronią półprzewodniki mocy przed skutkami zwarcia. System bezpiecznikowy SITOR firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w razie przeciążenia i zwarcia. Zakres zastosowań obejmuje dodatkowo przetwornice częstotliwości z bezpiecznikami w obwodzie wejściowym i obwodzie pośrednim DC, a także urządzenia UPS i układy łagodnego rozruchu do silników. Cechy bezpieczników SITOR firmy Siemens to przede wszystkim: 1. Superszybka charakterystyka wyłączania w porównaniu z konwencjonalnymi bezpiecznikami NH. 2. Bezpieczna ochrona w razie zwarcia obejmującą także półprzewodniki mocy. 3. Standard jakości firmy Siemens, gwarantujący bardzo dużą wierność charakterystyki. 4. Dopuszczenie bezpieczników cylindrycznych SITOR zgodnie z IEC i UL, większość z nich także z CCC, dzięki czemu można je stosować na całym świecie. 5. Częściowa przydatność do montażu w podstawkach bezpiecznikowych NH, w rozłącznikach izolacyjnych bezpiecznikowych oraz rozłącznikach izolacyjnych z bezpiecznikami.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
690 V
Napięcie znamionowe AC
690 V
Prąd znamionowy
1000 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
155 W
Znamionowa zdolność łączeniowa
0.12 kA
Napięcie znamionowe DC
440 V
Charakterystyka
aR (ochrona zwarciowa elementów półprzewodnikowych)
Rodzaj wskaźnika zadziałania
Wskaźnik górny
Rozmiar
NH3
Rodzaj napięcia
AC/DC
Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar