HDC-HEE-18-MC Wtyk zaciskowyWEIDMUELLER

files/fotob/492848.jpg.
HDC-HEE-18-MC Wtyk zaciskowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
WKŁAD HDC
Nr Katalogowy: 
1826810000
Kod EAN: 
4032248330218
Symbol Sonepar: 
P01177154
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wkładka dla wtykowych łączników przemysłowych, skłądająca się z elementu stycznego i izolacji

Dane techniczne

Głębokość
64 mm
Liczba biegunów
18
Napięcie znamionowe
500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 4 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 4 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 4 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 4 mm2
Prąd znamionowy In
16 A
Szerokość
34 mm
Wysokość
33 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 125 °C
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Wkład bez styków
Nie
Wersja modułowa
Nie
Model/kształt/forma
Prostokątny
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Z przewodem ochronnym
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Stopień zanieczyszczenia
3
Z ochroną przewodu
Nie
Materiał styków
Miedź
Materiał pokrycia styków
Srebro
Materiał wkładu
Tworzywo termoplastyczne
Materiał wkładki stykowej
Tworzywo termoplastyczne
Z obudową
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

CTIN CM 1,6/2,5 Praska ręczna

Opis produktu

Narzędzie do zaciskania końcówek przewodów, styków lub końcówek kablowych na odkrytych przewodnikach

Dane techniczne

Długość
230 mm
Liczba matryc na wyposażeniu
0
Przekrój
0.14 - 6 mm2
Zakres AWG
0.14 - 6
Wymienne matryce
Nie
Z automatycznym powrotem
Tak
Odpowiednie do
Różne zastosowania
Konstrukcja/napęd
Mechaniczny
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Kształt zacisku/praski
Inne
Porównaj
9205430000
CTIN CM 1,6/2,5 Praska ręczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
CTx CM 1,6/2,5 Praska ręczna

Opis produktu

Narzędzie do zaciskania końcówek przewodów, styków lub końcówek kablowych na odkrytych przewodnikach

Dane techniczne

Długość
250 mm
Liczba matryc na wyposażeniu
0
Przekrój
0.14 - 4 mm2
Zakres AWG
0.14 - 4
Wymienne matryce
Nie
Z automatycznym powrotem
Tak
Odpowiednie do
Różne zastosowania
Konstrukcja/napęd
Mechaniczny
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Kształt zacisku/praski
Inne
Porównaj
9018490000
CTx CM 1,6/2,5 Praska ręczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
DSTV COBU5 Element kodujący

Opis produktu

Element kodujący do jednoznacznej identyfikacji połączeń w złączach i wtyczkach przemysłowych
Porównaj
1471500000
DSTV COBU5 Element kodujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
DSTV HE BL24 ZF Element kodujący

Opis produktu

Element kodujący do jednoznacznej identyfikacji połączeń w złączach i wtyczkach przemysłowych
Porównaj
1471300000
DSTV HE BL24 ZF Element kodujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
HDC-C-HE- SM 0,5AG Styk wtykowy

Opis produktu

Element styczny służący do przyłączania przewodnika do przewodnika przemysłowego

Dane techniczne

Długość odizolowania
7.5 mm
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 0.5 mm2
Średnica styków
2.5 - 4.5 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Rodzaj opakowania
Torba
Styk pełny
Tak
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Metoda produkcji styku
Toczenie (tokarka)
Kategoria kabla Ethernet
Inne
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał pokrycia styków
Srebro
Porównaj
1200500000
HDC-C-HE- SM 0,5AG Styk wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HDC-C-HE- SM 0,5AU Styk wtykowy

Opis produktu

Element styczny służący do przyłączania przewodnika do przewodnika przemysłowego

Dane techniczne

Długość odizolowania
7.5 mm
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 0.5 mm2
Średnica styków
2.5 - 4.5 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Rodzaj opakowania
Torba
Materiał pokrycia styków
Złoto
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Metoda produkcji styku
Toczenie (tokarka)
Kategoria kabla Ethernet
Inne
Styk pełny
Tak
Porównaj
1651420000
HDC-C-HE- SM 0,5AU Styk wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HDC-C-HE- SM 0,75-1,00AG Styk zaciskany męski

Opis produktu

Element styczny służący do przyłączania przewodnika do przewodnika przemysłowego

Dane techniczne

Długość odizolowania
7.5 mm
Maksymalny prąd pracy styku
10 A
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.75 - 1 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.75 - 1 mm2
Średnica styków
2.5 - 4.5 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Rodzaj opakowania
Torba
Styk pełny
Tak
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Metoda produkcji styku
Toczenie (tokarka)
Kategoria kabla Ethernet
Inne
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał pokrycia styków
Srebro
Porównaj
1200600000
HDC-C-HE- SM 0,75-1,00AG Styk zaciskany męski
Szybki podgląd: Opis i parametry
HDC-C-HE- SM 0,75-1,00AU Styk wtykowy

Opis produktu

Element styczny służący do przyłączania przewodnika do przewodnika przemysłowego

Dane techniczne

Długość odizolowania
7.5 mm
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.75 - 1 mm2
Średnica styków
2.5 - 4.5 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Rodzaj opakowania
Torba
Materiał pokrycia styków
Złoto
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Metoda produkcji styku
Toczenie (tokarka)
Kategoria kabla Ethernet
Inne
Styk pełny
Tak
Porównaj
1651430000
HDC-C-HE- SM 0,75-1,00AU Styk wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HDC-C-HE- SM 1,5AG Styk wtykowy

Opis produktu

Element styczny służący do przyłączania przewodnika do przewodnika przemysłowego

Dane techniczne

Długość odizolowania
7.5 mm
Maksymalny prąd pracy styku
10 A
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1.5 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 1.5 mm2
Średnica styków
2.5 - 4.5 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Rodzaj opakowania
Torba
Styk pełny
Tak
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Metoda produkcji styku
Toczenie (tokarka)
Kategoria kabla Ethernet
Inne
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał pokrycia styków
Srebro
Porównaj
1200700000
HDC-C-HE- SM 1,5AG Styk wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HDC-C-HE- SM 1,5AU Styk wtykowy

Opis produktu

Element styczny służący do przyłączania przewodnika do przewodnika przemysłowego

Dane techniczne

Długość odizolowania
7.5 mm
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 1.5 mm2
Średnica styków
2.5 - 4.5 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Rodzaj opakowania
Torba
Materiał pokrycia styków
Złoto
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Metoda produkcji styku
Toczenie (tokarka)
Kategoria kabla Ethernet
Inne
Styk pełny
Tak
Porównaj
1651440000
HDC-C-HE- SM 1,5AU Styk wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HDC-C-HE- SM 2,5AG Styk wtykowy

Opis produktu

Element styczny służący do przyłączania przewodnika do przewodnika przemysłowego

Dane techniczne

Długość odizolowania
7.5 mm
Maksymalny prąd pracy styku
10 A
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
2.5 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
2.5 - 2.5 mm2
Średnica styków
2.5 - 4.5 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Rodzaj opakowania
Torba
Styk pełny
Tak
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Metoda produkcji styku
Toczenie (tokarka)
Kategoria kabla Ethernet
Inne
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał pokrycia styków
Srebro
Porównaj
1200800000
HDC-C-HE- SM 2,5AG Styk wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HDC-C-HE-SM 2,5AU Styk gniazdowy

Opis produktu

Element styczny służący do przyłączania przewodnika do przewodnika przemysłowego

Dane techniczne

Długość odizolowania
7.5 mm
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
2.5 - 2.5 mm2
Średnica styków
2.5 - 4.5 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Rodzaj opakowania
Torba
Materiał pokrycia styków
Złoto
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Metoda produkcji styku
Toczenie (tokarka)
Kategoria kabla Ethernet
Inne
Styk pełny
Tak
Porównaj
1651450000
HDC-C-HE-SM 2,5AU Styk gniazdowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HDC-C-HE-SM 4.0AG Styk wtykowy

Opis produktu

Element styczny służący do przyłączania przewodnika do przewodnika przemysłowego

Dane techniczne

Długość odizolowania
7.5 mm
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
4 - 4 mm2
Średnica styków
2.5 - 4.5 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Rodzaj opakowania
Torba
Styk pełny
Tak
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Metoda produkcji styku
Toczenie (tokarka)
Kategoria kabla Ethernet
Inne
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał pokrycia styków
Srebro
Porównaj
1200900000
HDC-C-HE-SM 4.0AG Styk wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
REMOVAL TOOL HE Narzędzie do demont.styków

Opis produktu

Narzędzie do demontażu styków zaciskowych
Porównaj
1866750000
REMOVAL TOOL HE Narzędzie do demont.styków
Szybki podgląd: Opis i parametry
SDI 0,6x3,5x100 Wkrętak elektrotechniczny

Opis produktu

Wkrętak płaski

Dane techniczne

Długość całkowita
205 mm
Długość klingi
100 mm
Grubość trzpienia
0.6 mm
Szerokość trzpienia
3.5 mm
Izolacja do 1000 V
Tak
Porównaj
9008390000
SDI 0,6x3,5x100 Wkrętak elektrotechniczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SDI 0,8x4,0x100 Wkrętak elektrotechniczny

Opis produktu

Wkrętak płaski

Dane techniczne

Długość całkowita
210 mm
Długość klingi
100 mm
Grubość trzpienia
0.8 mm
Szerokość trzpienia
4 mm
Izolacja do 1000 V
Tak
Porównaj
9008400000
SDI 0,8x4,0x100 Wkrętak elektrotechniczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SDIK PH1 Wkrętak krzyżakowy

Opis produktu

Śrubokręt specjalny wyróżnia się specjalną końcówką, łączącą elementy śrubokręta płaskiego i krzyżakowego. Umożliwia to przenoszenie bardzo wysokich momentów pod warunkiem zastosowania odpowiednich śrub

Dane techniczne

Długość całkowita
191 mm
Długość klingi
80 mm
Rozmiar
1
System przykręcania
Phillips PH
Porównaj
9008570000
SDIK PH1 Wkrętak krzyżakowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar