HDC CM ST F Moduł wtykowyWEIDMUELLER

files/fotob/487704.jpg.
HDC CM ST F Moduł wtykowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
WKŁAD HDC
Nr Katalogowy: 
1157980000
Kod EAN: 
4032248945498
Symbol Sonepar: 
P00806693
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł przekazu danych

Dane techniczne

Długość
34 mm
Głębokość
34 mm
Napięcie znamionowe
50 V
Prąd znamionowy In
1 A
Szerokość
22.8 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 70 °C
Wysokość
47 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 70 °C
Znamionowe napięcie udarowe
1 kV
Rodzaj złącza wtykowego
Inne
Kolor
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Rodzaj styku
Gniazdo
Z przewodem ochronnym
Nie
Montaż szynowy
Nie
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał wkładu
Tworzywo termoplastyczne
Materiał wkładki stykowej
Tworzywo termoplastyczne

Produkty powiązane i akcesoria

AM 12 GRAU Nóż do cięcia i ściąg.izol.

Opis produktu

Nóż do precyzyjnego usuwania izolacji zewnętrznej. Przystosowany także do większych średnic kabli

Dane techniczne

Zakres odizolowania - przekrój
0.2 - 122 mm²
Zakres odizolowania - średnica
0.5 - 12.5 mm
Zakres przekrojów wg AWG
20 - 11
Średnica
1 - 12.5 mm
Cięcie po obwodzie
Tak
Wymienne ostrza
Tak
Cięcie wzdłużne
Tak
Cięcie spiralne
Nie
Wymienne ostrza
Tak
Regulowana głębokość nacięcia
Tak
Porównaj
9030060000
AM 12 GRAU Nóż do cięcia i ściąg.izol.
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE-BI-RJ45-C Wtyk RJ45

Opis produktu

Złącze RJ45 do indywidualnego konfekcjonowania
Porównaj
1962840000
IE-BI-RJ45-C Wtyk RJ45
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE-BI-RJ45-FJ-A Wtyk RJ45

Opis produktu

Złącze RJ45 do indywidualnego konfekcjonowania
Porównaj
1962850000
IE-BI-RJ45-FJ-A Wtyk RJ45
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE-BI-RJ45-FJ-B Wkład RJ45

Opis produktu

Złącze RJ45 do indywidualnego konfekcjonowania
Porównaj
1963840000
IE-BI-RJ45-FJ-B Wkład RJ45
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE-BI-RJ45-FJ-P Wtyk

Opis produktu

Złącze RJ45 do indywidualnego konfekcjonowania
Porównaj
1963830000
IE-BI-RJ45-FJ-P Wtyk
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE-BIC-HYB-P-0,5-300 Styk zaciskany

Opis produktu

Wtyczka zasilania i do przesyłania sygnałów

Dane techniczne

Zakres AWG
0.2 - 0.5
Rodzaj złącza wtykowego
Inne
Zastosowanie
Inne
Model
Gniazdo (Jack)
Gatunek materiału
Inne
Do płaskich kabli
Nie
Przezroczysty
Nie
Do okrągłych kabli
Tak
Wymaga specjalnych narzędzi
Nie
Konfiguracja elementów
Inne
Porównaj
1096150000
IE-BIC-HYB-P-0,5-300 Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE-BIC-HYB-P-0,75-300 Styk zaciskany

Opis produktu

Wtyczka zasilania i do przesyłania sygnałów

Dane techniczne

Zakres AWG
0.75 - 0.75
Rodzaj złącza wtykowego
Inne
Model
Gniazdo (Jack)
Przezroczysty
Nie
Do okrągłych kabli
Tak
Wymaga specjalnych narzędzi
Nie
Do płaskich kabli
Nie
Porównaj
1068970000
IE-BIC-HYB-P-0,75-300 Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE-CST Narzędzie do cięcia i izol.

Opis produktu

Nóż do precyzyjnego usuwania izolacji zewnętrznej. Przystosowany także do większych średnic kabli

Dane techniczne

Zakres odizolowania - przekrój
5 - 50 mm²
Zakres odizolowania - średnica
2.5 - 8 mm
Cięcie wzdłużne
Nie
Z funkcją ściągania izolacji
Tak
Do wtyku F-kompresyjnego
Nie
Do wtyku MT-RJ
Nie
Do wtyku D-Sub
Nie
Do wtyku SMA
Nie
Regulowana głębokość nacięcia
Tak
Z urządzeniem tnącym
Nie
Do wtyku ST
Nie
Cięcie po obwodzie
Tak
Wymienne ostrza
Tak
Do wtyku LSA-Plus
Nie
Z mechanizmem blokującym
Nie
Do wtyku F
Nie
Do wtyku LC
Nie
Do wtyku BNC
Nie
Do wtyku S.C.
Nie
Cięcie spiralne
Nie
Do wtyku RJ
Nie
Do wtyku słaboprądowego
Nie
Porównaj
9204350000
IE-CST Narzędzie do cięcia i izol.
Szybki podgląd: Opis i parametry
KT-8 (do 8mm) Nożyce do cięcia kabli

Opis produktu

Narzędzie tnące do kabli, przewodników i izolacji

Dane techniczne

Długość całkowita
185 mm
Długość tulejki
165 mm
Maksymalna średnica kabla
8 mm
Maksymalny przekrój przewodu
16 mm2
Materiał
Inne
Z izolacją
Tak
Do przewodów linkowych
Tak
Konstrukcja/napęd
Mechaniczne jednoręczne
Do przewodów jednożyłowych
Tak
Izolacja do 1000 V
Tak
Wymienne noże tnące
Nie
Do plecionych linek stalowych
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Pozytywne testy VDE
Tak
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Z funkcją ściągania izolacji
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Wymienna głowica tnąca
Nie
Porównaj
9002650000
KT-8 (do 8mm) Nożyce do cięcia kabli
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar